曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-90

薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-90 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425633CDQ2B50-90+40DMZ-A934-XC104090
43,510
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425642CDQ2B50-90DCMZ-A73--
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425651CDQ2B50-90DCMZ-A73Z-XB10--
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425667CDQ2B50-90DCMZ-A93VL--
23,210
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425676CDQ2B50-90DCMZ-M9BM-XB10--
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425685CDQ2B50-90DCMZ-XB10--
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425694CDQ2B50-90DCZ-A93V--
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425703CDQ2B50-90DCZ-BQ--
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425712CDQ2B50-90DCZ-F7BASDPC--
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425721CDQ2B50-90DCZ-M9BL--
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425737CDQ2B50-90DCZ-M9BVL--
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425746CDQ2B50-90DMZ--
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425755CDQ2B50-90DMZ-A72L--
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425764CDQ2B50-90DMZ-A73L-XB10--
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425773CDQ2B50-90DMZ-A93--
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425782CDQ2B50-90DMZ-A93L--
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425791CDQ2B50-90DMZ-F7BAL--
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425807CDQ2B50-90DMZ-F7BALS--
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425816CDQ2B50-90DMZ-F7BALS-XC4--
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425825CDQ2B50-90DMZ-F7BALS-XC6--
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425834CDQ2B50-90DMZ-F7BAL-XC4--
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425843CDQ2B50-90DMZ-F7BAL-XC6--
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425852CDQ2B50-90DMZ-M9BLS--
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425861CDQ2B50-90DMZ-M9BL-XB10--
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425877CDQ2B50-90DMZ-M9BWL--
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425886CDQ2B50-90DMZ-M9BWL-XB10--
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425895CDQ2B50-90DMZ-P4DWL--
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425904CDQ2B50-90DMZ-XB10--
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425913CDQ2B50-90DZ-A73--
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425922CDQ2B50-90DZ-A73S--
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425931CDQ2B50-90DZ-A93L--
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425947CDQ2B50-90DZ-A93VS--
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425956CDQ2B50-90DZ-M9BWL--
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425965CDQ2B50-90DZ-M9BWLS--
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52425624CDQ2B50-90+40DM-A934-XC104090
39,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52425624CDQ2B50-90+40DM-A934-XC1052425633CDQ2B50-90+40DMZ-A934-XC10CDQ2B50-90+40DM-A934-XC10 薄形シリンダ CDQ2B50-90 SMC 52425633薄形シリンダ CDQ2B50-90SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする