曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-95

薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-95 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425992CDQ2B50-95DCMZ-M9BWL
25,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426001CDQ2B50-95DCZ-J79-XB10
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426017CDQ2B50-95DCZ-M9BVL3
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426026CDQ2B50-95DMZ-XC35
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426035CDQ2B50-95DZ-F7BWV3-XC8
39,710
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426044CDQ2B50-95DZ-F7BWV-XC8
35,530
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426053CDQ2B50-95DZ-M9BWV3-XC8
37,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426062CDQ2B50-95DZ-M9BWV-XC8
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426071CDQ2B50-95DZ-M9N-XC6
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする