曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50R

薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC薄形シリンダ CDQ2B50R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426552CDQ2B50R-100DMZ100
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426561CDQ2B50R-100DMZ-F7BAL100
¥31,790
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426577CDQ2B50R-100DMZ-F7BAL-XC6100
¥35,260
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426586CDQ2B50R-100DMZ-M9BALS100
¥25,360
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426595CDQ2B50R-100DMZ-M9BAL-XC6100
¥33,060
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426604CDQ2B50R-100DZ-F7BAL-XC6100
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426613CDQ2B50R-100DZ-M9BAL-XC6100
¥32,230
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426622CDQ2B50R-100DZ-XC6100
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426656CDQ2B50R-10DMZ10
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426665CDQ2B50R-10DMZ-BQ-XC610
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426674CDQ2B50R-10DMZ-XC610
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426683CDQ2B50R-10DZ10
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426692CDQ2B50R-10DZ-M9BAVLS-XC610
¥23,430
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426701CDQ2B50R-10DZ-XC610
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426726CDQ2B50R-15DMZ-BQ15
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426735CDQ2B50R-15DMZ-F7BAVL15
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426744CDQ2B50R-15DMZ-M9BAL15
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426753CDQ2B50R-15DMZ-M9BAV15
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426762CDQ2B50R-15DMZ-M9BAVL15
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426771CDQ2B50R-15DMZ-M9BAVL-XC615
¥29,370
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426787CDQ2B50R-15DZ-F7BAVL15
¥27,010
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426796CDQ2B50R-15DZ-F7BAVZ15
¥27,670
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426805CDQ2B50R-15DZ-M9BAVL15
¥25,470
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426823CDQ2B50R-20DMZ20
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426832CDQ2B50R-20DMZ-M9BAL-XC620
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426841CDQ2B50R-20DMZ-XC620
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426857CDQ2B50R-20DZ-F7BAL-XC620
¥30,580
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426866CDQ2B50R-20DZ-F7BAMDPC20
¥31,900
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426875CDQ2B50R-20DZ-F7BASBPC20
¥31,900
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426884CDQ2B50R-20DZ-M9BA520
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426893CDQ2B50R-20DZ-M9BAL-XC620
¥28,380
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426902CDQ2B50R-20DZ-XC620
¥19,910
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426911CDQ2B50R-25DMZ25
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426927CDQ2B50R-25DMZ-M9BAV25
¥26,020
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426936CDQ2B50R-25DMZ-M9BAVL25
¥26,680
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426945CDQ2B50R-25DZ25
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426954CDQ2B50R-25DZ-BQ-XC625
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426963CDQ2B50R-25DZ-F7BAL-XC625
¥30,860
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426972CDQ2B50R-25DZ-M9BA25
¥24,920
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426981CDQ2B50R-25DZ-M9BALS25
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52426997CDQ2B50R-25DZ-M9BAL-XC625
¥28,660
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427024CDQ2B50R-30DMZ-M9BAL30
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427033CDQ2B50R-30DMZ-M9BALS30
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427042CDQ2B50R-30DMZ-M9BAL-XC630
¥29,650
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427051CDQ2B50R-30DMZ-XC630
¥21,180
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427067CDQ2B50R-30DZ-F7BAVL-XC630
¥31,020
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427076CDQ2B50R-30DZ-M9BA30
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427085CDQ2B50R-30DZ-M9BAL-XC630
¥28,820
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427094CDQ2B50R-30DZ-M9BAVL-XC630
¥29,480
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52427112CDQ2B50R-35DZ-F7BAL35
¥28,330
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする