曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63-10

薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52429081CDQ2B63-10+0DCZ-A93LS-XC11100
52,420
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429097CDQ2B63-10+0DCZ-XC11100
50,380
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429124CDQ2B63-10+0DMZ-M9BVL-XC11100
53,410
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429133CDQ2B63-10+0DZ-A73S-XC11100
47,910
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429142CDQ2B63-10+0DZ-A73-XC11100
50,050
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429151CDQ2B63-10+0DZ-A93LS-XC11100
47,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429167CDQ2B63-10+0DZ-A93L-XC11100
49,830
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429176CDQ2B63-10+0DZ-A93VS-XC11100
47,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429185CDQ2B63-10+0DZ-A93V-XC11100
49,830
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429194CDQ2B63-10+0DZ-A93-XC11100
49,170
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429203CDQ2B63-10+0DZ-M9BAL-XC11100
54,230
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429212CDQ2B63-10+0DZ-M9BL-XC11100
52,030
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429221CDQ2B63-10+0DZ-M9B-XC11100
51,370
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429237CDQ2B63-10+0DZ-XC11100
45,760
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429246CDQ2B63-10+10DCMZ-XC101010
39,770
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429255CDQ2B63-10+10DCZ-XC111010
51,260
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429282CDQ2B63-10+10DMZ-A93VL4-XC111010
56,600
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429291CDQ2B63-10+10DMZ-XC111010
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429307CDQ2B63-10+10DZ-A73-XC111010
50,930
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429316CDQ2B63-10+10DZ-A933-XC111010
51,760
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429325CDQ2B63-10+10DZ-M9BAL-XC111010
55,110
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429334CDQ2B63-10+10DZ-M9B-XC101010
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429343CDQ2B63-10+10DZ-XC111010
46,640
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429386CDQ2B63-10+15DMZ-A93L3-XC111015
53,570
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429395CDQ2B63-10+15DMZ-F7BVL-XC111015
54,620
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429404CDQ2B63-10+15DMZ-M9BVL-XC111015
54,620
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429413CDQ2B63-10+15DMZ-M9BWL-XC111015
54,290
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429465CDQ2B63-10+20DCZ-XC111020
51,920
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429474CDQ2B63-10+20DMZ-A93VL4-XC111020
57,260
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429517CDQ2B63-10+30DCZ-M9BL3-XC111030
61,990
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429535CDQ2B63-10+30DMZ-A933-XC111030
53,570
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429571CDQ2B63-10+40DMZ-A734-XC101040
47,470
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429587CDQ2B63-10+40DMZ-A93-XC101040
42,300
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429605CDQ2B63-10+40DZ-A73C4-XC111040
60,890
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429614CDQ2B63-10+40DZ-A93-XC111040
53,080
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429623CDQ2B63-10+40DZ-M9BV4-XC111040
62,650
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429632CDQ2B63-10+40DZ-M9BVL3-XC111040
60,390
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429641CDQ2B63-10+40DZ-M9BV-XC111040
56,160
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429657CDQ2B63-10+40DZ-M9NVL3-XC111040
60,390
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429666CDQ2B63-10+40DZ-XC111040
49,670
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429684CDQ2B63-10+50DMZ-A93-XC101050
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429693CDQ2B63-10+50DZ-XC101050
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429736CDQ2B63-10+5DCZ-XC11105
50,820
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429754CDQ2B63-10+5DMZ-J79L3-XC11105
57,420
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429763CDQ2B63-10+5DMZ-M9BL3-XC11105
56,100
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429772CDQ2B63-10+5DMZ-M9BVL4-XC11105
61,000
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429781CDQ2B63-10+5DZ-XC11105
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52429797CDQ2B63-10DCMZ-A73CZ--
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52429806CDQ2B63-10DCMZ-A80--
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52429815CDQ2B63-10DCMZ-A93LS--
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする