曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63-15

薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52433464CDQ2B63-15+0DCMZ-A93V-XC11150
55,830
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433482CDQ2B63-15+0DCZ-M9BV-XC11150
57,750
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433491CDQ2B63-15+0DMZ-A93LS-XC11150
49,170
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433507CDQ2B63-15+0DZ-A73-XC11150
50,930
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433516CDQ2B63-15+0DZ-A93L-XC11150
50,710
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433525CDQ2B63-15+0DZ-A93V-XC11150
50,710
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433534CDQ2B63-15+0DZ-A93-XC11150
50,050
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433543CDQ2B63-15+0DZ-F79L3-XC11150
57,530
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433552CDQ2B63-15+0DZ-F79-XC11150
53,240
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433561CDQ2B63-15+0DZ-M9BL3-XC11150
56,050
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433577CDQ2B63-15+0DZ-M9BV-XC11150
53,130
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433586CDQ2B63-15+0DZ-M9NL3-XC11150
56,380
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433595CDQ2B63-15+0DZ-M9NVL-XC11150
53,790
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433604CDQ2B63-15+0DZ-M9N-XC11150
52,470
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433613CDQ2B63-15+0DZ-XC11150
46,640
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433647CDQ2B63-15+10DMZ-XC111510
47,910
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433656CDQ2B63-15+10DZ-A73Z4-XC101510
47,360
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433665CDQ2B63-15+10DZ-A93VZ4-XC101510
47,030
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433717CDQ2B63-15+15DCMZ-XC111515
52,860
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433726CDQ2B63-15+15DCZ-M9BL4-XC111515
64,900
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433735CDQ2B63-15+15DCZ-XC111515
52,360
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433787CDQ2B63-15+15DMZ-M9BW-XC111515
54,400
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433814CDQ2B63-15+15DZ-A93L3-XC111515
53,850
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433823CDQ2B63-15+15DZ-M9B4-XC101515
47,800
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433832CDQ2B63-15+15DZ-M9BL4-XC111515
60,280
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433841CDQ2B63-15+15DZ-M9BVL4-XC111515
62,040
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433857CDQ2B63-15+15DZ-M9BWVL-XC111515
55,220
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433866CDQ2B63-15+15DZ-M9B-XC101515
42,190
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433875CDQ2B63-15+15DZ-XC101515
36,580
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433884CDQ2B63-15+15DZ-XC111515
47,740
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433927CDQ2B63-15+18DMZ-M9BL4-XC101518
50,550
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433936CDQ2B63-15+18DMZ-M9BVL4-XC101518
52,310
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52433981CDQ2B63-15+25DMZ-A93-XC101525
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434033CDQ2B63-15+50DMZ-XC101550
41,030
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434042CDQ2B63-15+5DCMZ-XC10155
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434067CDQ2B63-15+5DZ-A933-XC11155
52,200
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434076CDQ2B63-15+75DMZ-A93V4-XC101575
51,040
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434085CDQ2B63-15+9DZ-A73L-XC11159
52,360
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434094CDQ2B63-15+9DZ-A93VL-XC11159
52,140
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434103CDQ2B63-15+9DZ-XC11159
47,410
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434112CDQ2B63-150DMZ-M9BWL-X525--
54,670
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52434137CDQ2B63-15DCMZ-A73LS--
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434146CDQ2B63-15DCMZ-A73ZS--
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434155CDQ2B63-15DCMZ-A93LS--
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434164CDQ2B63-15DCMZ-A93S--
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434173CDQ2B63-15DCMZ-BQ--
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434182CDQ2B63-15DCMZ-F7BWV--
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434191CDQ2B63-15DCMZ-M9BA--
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434207CDQ2B63-15DCMZ-M9BAL--
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52434216CDQ2B63-15DCMZ-M9BALS--
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする