曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63-45

薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-45 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52448453CDQ2B63-45+5DMZ-XC11455
53,240
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448471CDQ2B63-45+5DZ-M9BL3-XC11455
62,150
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448487CDQ2B63-45DCMZ-A733--
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448496CDQ2B63-45DCMZ-A73HL--
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448505CDQ2B63-45DCMZ-A93L--
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448514CDQ2B63-45DCMZ-A93V--
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448523CDQ2B63-45DCMZ-BQ--
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448532CDQ2B63-45DCMZ-J79WL3--
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448541CDQ2B63-45DCMZ-M9BASDPC--
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448557CDQ2B63-45DCMZ-M9BAVL--
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448566CDQ2B63-45DCMZ-M9BWVL--
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448575CDQ2B63-45DCMZ-M9NL--
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448584CDQ2B63-45DCMZ-M9PVL--
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448611CDQ2B63-45DCMZ-P5DWSC--
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448627CDQ2B63-45DCMZ-P5DWSCS--
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448636CDQ2B63-45DCMZ-X202--
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448645CDQ2B63-45DCZ-A73HS-XB13--
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448654CDQ2B63-45DCZ-A93L--
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448663CDQ2B63-45DCZ-A96--
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448672CDQ2B63-45DCZ-BQ--
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448681CDQ2B63-45DCZ-J79WL--
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448697CDQ2B63-45DCZ-M9BAL--
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448706CDQ2B63-45DCZ-M9BAVL--
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448715CDQ2B63-45DCZ-M9BVL3--
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448742CDQ2B63-45DCZ-P5DWSC--
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448751CDQ2B63-45DCZ-P5DWSCS--
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448767CDQ2B63-45DFCMZ-M9BAL--
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448776CDQ2B63-45DFCMZ-M9BAVL--
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448785CDQ2B63-45DFCMZ-M9BL--
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448794CDQ2B63-45DFCMZ-M9BVL--
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448803CDQ2B63-45DFCZ-M9BAVL--
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448812CDQ2B63-45DFCZ-M9BL--
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448821CDQ2B63-45DFCZ-M9BVL--
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448837CDQ2B63-45DFCZ-M9BWV--
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448846CDQ2B63-45DFMZ-M9BAL--
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448855CDQ2B63-45DFMZ-M9BAVL--
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448864CDQ2B63-45DFMZ-M9BL--
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448873CDQ2B63-45DFMZ-M9BVL--
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448882CDQ2B63-45DFZ-M9BAL--
26,680
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448891CDQ2B63-45DFZ-M9BAVL--
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448907CDQ2B63-45DFZ-M9BL--
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448916CDQ2B63-45DFZ-M9BVL--
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448925CDQ2B63-45DFZ-M9BWVLS--
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448943CDQ2B63-45DMZ-A73CLS--
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448952CDQ2B63-45DMZ-A93L-XC35--
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52448961CDQ2B63-45DMZ-A93VZ--
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448977CDQ2B63-45DMZ-A93Z--
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448986CDQ2B63-45DMZ-BQ--
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52448995CDQ2B63-45DMZ-F7BASBPC--
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52449004CDQ2B63-45DMZ-M9BAVL--
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする