曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63-50

薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
390件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52449713CDQ2B63-50+0DCMZ-M9BWV-XC11050
65,510
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449722CDQ2B63-50+0DCMZ-M9NV4-XC11050
71,670
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449731CDQ2B63-50+0DCMZ-XC11050
58,690
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449747CDQ2B63-50+0DCZ-XC11050
58,190
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449817CDQ2B63-50+0DMZ-A93L-XC11050
58,140
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449826CDQ2B63-50+0DMZ-M9BL3-XC11050
63,470
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449835CDQ2B63-50+0DMZ-XC11050
54,070
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449844CDQ2B63-50+0DZ-A93-XC11050
56,980
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449853CDQ2B63-50+0DZ-J79WL-XC11050
62,590
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449862CDQ2B63-50+0DZ-M9BVL-XC11050
60,720
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449871CDQ2B63-50+0DZ-M9BWL-XC11050
60,390
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449887CDQ2B63-50+0DZ-XC11050
53,570
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449896CDQ2B63-50+100DZ-M9BWVL4-XC1010050
62,040
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449905CDQ2B63-50+15DCZ-M9B4-XC101550
54,340
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449914CDQ2B63-50+15DCZ-M9B-XC101550
48,730
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449941CDQ2B63-50+35DCMZ-XC103550
45,600
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52449975CDQ2B63-50+37DMZ-A93VL4-XC103750
52,250
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450011CDQ2B63-50+50DCMZ-A73L-XC105050
52,530
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450027CDQ2B63-50+50DCMZ-A93L4-XC105050
55,720
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450036CDQ2B63-50+50DCMZ-M9BL-XC105050
53,850
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450054CDQ2B63-50+50DMZ-XC105050
44,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450081CDQ2B63-50+75DMZ-A73L4-XC107550
56,270
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450097CDQ2B63-50+75DMZ-A73L-XC107550
51,320
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450106CDQ2B63-50+75DMZ-J79W-XC107550
54,730
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450115CDQ2B63-50+75DMZ-M9BW-XC107550
52,530
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450124CDQ2B63-50+75DZ-J79W5-XC107550
66,280
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450133CDQ2B63-50+75DZ-M9BW5-XC107550
60,780
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450142CDQ2B63-50+75DZ-XC107550
45,380
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450526CDQ2B63-50DCMZ-A73C--
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450535CDQ2B63-50DCMZ-A73CL--
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450544CDQ2B63-50DCMZ-A73CZ--
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450553CDQ2B63-50DCMZ-A73L-XC35--
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450562CDQ2B63-50DCMZ-A73S-XC6--
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450571CDQ2B63-50DCMZ-A79W--
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450587CDQ2B63-50DCMZ-A93L-XC35--
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450596CDQ2B63-50DCMZ-A93VL-XC35--
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450605CDQ2B63-50DCMZ-A93VL-XC6--
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450614CDQ2B63-50DCMZ-A93VZS--
23,790
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450623CDQ2B63-50DCMZ-A93-XC35--
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450632CDQ2B63-50DCMZ-BQ--
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450641CDQ2B63-50DCMZ-F79LS--
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450657CDQ2B63-50DCMZ-F7BASBPC--
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450666CDQ2B63-50DCMZ-J79WL-XC4--
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450675CDQ2B63-50DCMZ-J79WS--
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450684CDQ2B63-50DCMZ-M9BA--
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450693CDQ2B63-50DCMZ-M9BAL-XC6--
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52450702CDQ2B63-50DCMZ-M9BAS--
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450711CDQ2B63-50DCMZ-M9BASBPC--
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450727CDQ2B63-50DCMZ-M9BASDPC--
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52450736CDQ2B63-50DCMZ-M9BAVL--
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする