薄形シリンダ CDQ2B63-65

薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-65 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52454674CDQ2B63-65DCMZ-A93V-XB10
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454683CDQ2B63-65DCMZ-BQ
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454692CDQ2B63-65DCMZ-M9BL-XB10
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454701CDQ2B63-65DCMZ-M9BVL
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454717CDQ2B63-65DCMZ-XB10
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454726CDQ2B63-65DCZ-A93
25,850
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454735CDQ2B63-65DCZ-J79L
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454744CDQ2B63-65DCZ-M9BAL4
39,380
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454753CDQ2B63-65DCZ-M9BL-XB10
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454762CDQ2B63-65DCZ-M9BWL
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454771CDQ2B63-65DCZ-M9N
28,270
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454787CDQ2B63-65DMZ-A73H
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454796CDQ2B63-65DMZ-F7BASBPC
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454805CDQ2B63-65DMZ-M9BALS
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454814CDQ2B63-65DMZ-M9BALS-XB10
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454823CDQ2B63-65DMZ-P5DWL-XC35
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454832CDQ2B63-65DZ-A73L
25,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52454841CDQ2B63-65DZ-A93
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52454857CDQ2B63-65DZ-M9BALS-XB10
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454866CDQ2B63-65DZ-M9BZ
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52454875CDQ2B63-65DZ-M9N
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52454884CDQ2B63-65DZ-M9NWVL
28,380
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52454893CDQ2B63-65DZ-XC35
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454902CDQ2B63-65DZ-XC36
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52454911CDQ2B63-65DZ-XC8
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする