曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63-75

薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52455234CDQ2B63-75+15DCMZ-A93V-XC101575
50,050
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455243CDQ2B63-75+15DCMZ-XC101575
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455277CDQ2B63-75+25DCMZ-M9N-XC102575
52,580
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455286CDQ2B63-75+25DCMZ-XC102575
46,750
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455295CDQ2B63-75+25DMZ-F79L4-XC102575
58,190
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455304CDQ2B63-75+25DMZ-M9NL4-XC102575
56,650
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455331CDQ2B63-75+65DMZ-XC106575
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455356CDQ2B63-75+75DCMZ-A73L-XC107575
56,270
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455365CDQ2B63-75+75DMZ-A734-XC107575
56,820
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455374CDQ2B63-75+75DMZ-A93V4-XC107575
56,380
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455383CDQ2B63-75+75DMZ-XC107575
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455392CDQ2B63-75DCMZ-A72L--
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455401CDQ2B63-75DCMZ-A73HLS--
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455417CDQ2B63-75DCMZ-A73HS--
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455426CDQ2B63-75DCMZ-A73LS-XC6--
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455435CDQ2B63-75DCMZ-A93LS-XC6--
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455444CDQ2B63-75DCMZ-A93L-XC35--
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455453CDQ2B63-75DCMZ-A93VLS-XC6--
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455462CDQ2B63-75DCMZ-A93VL-XC6--
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455471CDQ2B63-75DCMZ-A93-XC35--
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455487CDQ2B63-75DCMZ-A93Z--
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455496CDQ2B63-75DCMZ-F79--
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455505CDQ2B63-75DCMZ-F79LS--
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455514CDQ2B63-75DCMZ-F7BAL3--
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455523CDQ2B63-75DCMZ-F7BALS--
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455532CDQ2B63-75DCMZ-F7BASBPCS--
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455541CDQ2B63-75DCMZ-F7BVS--
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455557CDQ2B63-75DCMZ-F7PZ--
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455566CDQ2B63-75DCMZ-J79WL-XC35--
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455575CDQ2B63-75DCMZ-J79WS--
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455584CDQ2B63-75DCMZ-M9BA--
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455593CDQ2B63-75DCMZ-M9BAL3--
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455602CDQ2B63-75DCMZ-M9BAL-X271--
34,320
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455611CDQ2B63-75DCMZ-M9BASDPC--
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455627CDQ2B63-75DCMZ-M9BAV--
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455636CDQ2B63-75DCMZ-M9BAVL--
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455645CDQ2B63-75DCMZ-M9BAVL-XC6--
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455654CDQ2B63-75DCMZ-M9BAVSDPC3--
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455663CDQ2B63-75DCMZ-M9BL3--
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455672CDQ2B63-75DCMZ-M9BV--
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455681CDQ2B63-75DCMZ-M9BVLS--
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455697CDQ2B63-75DCMZ-M9BVL-X271--
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455706CDQ2B63-75DCMZ-M9BWL3--
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455715CDQ2B63-75DCMZ-M9BWL-X271--
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455724CDQ2B63-75DCMZ-M9BWL-XC35--
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52455733CDQ2B63-75DCMZ-M9BWMDPC--
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455742CDQ2B63-75DCMZ-M9BWS--
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455751CDQ2B63-75DCMZ-M9BWV--
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455767CDQ2B63-75DCMZ-M9N--
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52455776CDQ2B63-75DCMZ-M9NVSDPC--
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする