薄形シリンダ CDQ2B63-80

薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52458025CDQ2B63-80+30DMZ-F79L4-XC108030
60,230
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458034CDQ2B63-80DCMZ-A73--
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458043CDQ2B63-80DCMZ-A73L-XB10--
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458052CDQ2B63-80DCMZ-J79WL--
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458061CDQ2B63-80DCMZ-M9BVL-XB10--
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458077CDQ2B63-80DCMZ-M9BW--
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458086CDQ2B63-80DCMZ-XB10--
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458095CDQ2B63-80DCMZ-XC4--
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458104CDQ2B63-80DCZ-A93L--
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458113CDQ2B63-80DCZ-A93L-XB10--
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458122CDQ2B63-80DCZ-M9BWVSDPC-XB10--
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458131CDQ2B63-80DCZ-XB10--
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458147CDQ2B63-80DFMZ--
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458156CDQ2B63-80DMZ-A93L--
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458165CDQ2B63-80DMZ-A93Z--
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458192CDQ2B63-80DMZ-XB10--
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458201CDQ2B63-80DMZ-XC8--
35,590
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458217CDQ2B63-80DZ-M9BA--
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458226CDQ2B63-80DZ-M9BAL--
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458235CDQ2B63-80DZ-M9BAL-XB10--
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458244CDQ2B63-80DZ-M9BAVL--
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458253CDQ2B63-80DZ-M9BA-XB10--
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458262CDQ2B63-80DZ-M9BL-XB10--
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458271CDQ2B63-80DZ-M9BW--
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458287CDQ2B63-80DZ-M9BWL--
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458296CDQ2B63-80DZ-M9BWL-XB10--
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458305CDQ2B63-80DZ-M9BW-XB10--
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458314CDQ2B63-80DZ-M9B-XB10--
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458323CDQ2B63-80DZ-M9N--
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52458332CDQ2B63-80DZ-XB10--
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52458174CDQ2B63-80DMZ-P3DWSC--
34,100
取扱い終了
返品不可
52458183CDQ2B63-80DMZ-P3DWSC-XC35--
35,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする