曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63-85

薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52458375CDQ2B63-85+30DCMZ-BQ-XC103085
49,890
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458384CDQ2B63-85+30DCMZ-J79L4-XC103085
63,090
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458393CDQ2B63-85+30DCMZ-J79W4-XC103085
65,510
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458402CDQ2B63-85+30DCMZ-M9BAL4-XC103085
65,730
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458411CDQ2B63-85+30DCMZ-M9BL4-XC103085
61,330
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458427CDQ2B63-85+30DCMZ-M9BW4-XC103085
61,110
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458436CDQ2B63-85+30DCMZ-XC103085
48,790
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458445CDQ2B63-85+65DCMZ-A93L4-XC106585
61,160
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458454CDQ2B63-85DCMZ--
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458463CDQ2B63-85DCMZ-A73L--
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458472CDQ2B63-85DCMZ-J79WZ--
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458481CDQ2B63-85DCMZ-XC4--
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458497CDQ2B63-85DCZ-M9BAL-XB10--
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458506CDQ2B63-85DMZ-A93L--
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458515CDQ2B63-85DMZ-F79W--
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458524CDQ2B63-85DMZ-M9BW--
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458533CDQ2B63-85DZ-A93--
26,020
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458542CDQ2B63-85DZ-A93L3-XB10--
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458551CDQ2B63-85DZ-M9B--
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458567CDQ2B63-85DZ-M9BL--
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458576CDQ2B63-85DZ-M9BLS--
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458585CDQ2B63-85DZ-M9BW--
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458594CDQ2B63-85DZ-M9BWL--
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458603CDQ2B63-85DZ-XB10--
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458612CDQ2B63-85DZ-XC35--
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52458366CDQ2B63-85+30DCM-M9BAL4-XC103085
59,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
52458357CDQ2B63-85+30DC-M9BAL4-XC103085
58,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52458366CDQ2B63-85+30DCM-M9BAL4-XC1052458402CDQ2B63-85+30DCMZ-M9BAL4-XC10CDQ2B63-85+30DCM-M9BAL4-XC10 薄形シリンダ CDQ2B63-85 SMC 52458402薄形シリンダ CDQ2B63-85SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする