曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B63TF

薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B63TF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52459967CDQ2B63TF-100DCMZ100
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52459976CDQ2B63TF-100DZ100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52459985CDQ2B63TF-15DCZ-A93L15
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52459994CDQ2B63TF-15DCZ-M9PL15
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460003CDQ2B63TF-20DMZ20
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460012CDQ2B63TF-25DZ25
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460021CDQ2B63TF-25DZ-M9BWS25
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460037CDQ2B63TF-30DCMZ-M9PWSDPC30
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460046CDQ2B63TF-30DMZ30
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460055CDQ2B63TF-30DMZ-M9PV30
23,650
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460064CDQ2B63TF-30DMZ-M9PVSDPC30
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460073CDQ2B63TF-30DMZ-M9PW30
23,320
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460082CDQ2B63TF-30DMZ-M9PWSDPC30
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460091CDQ2B63TF-35DMZ-M9PWSDPC35
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460107CDQ2B63TF-40DCZ40
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460116CDQ2B63TF-40DCZ-BQ40
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460125CDQ2B63TF-45DCMZ-M9PWSDPC45
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460134CDQ2B63TF-50DZ50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460143CDQ2B63TF-50DZ-M9BW50
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460152CDQ2B63TF-50DZ-M9PWSDPC50
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460161CDQ2B63TF-60DMZ60
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460177CDQ2B63TF-60DMZ-XB1060
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする