薄形シリンダ CDQ2B63V

薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC薄形シリンダ CDQ2B63V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52460387CDQ2B63V-100DZ100
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460396CDQ2B63V-10DZ10
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460405CDQ2B63V-10DZ-F7BAVLS-XC610
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460414CDQ2B63V-10DZ-M9BAVLS10
25,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460423CDQ2B63V-10DZ-M9BAVLS-XC610
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460457CDQ2B63V-20DMZ20
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460466CDQ2B63V-20DMZ-F7BAL-XC620
37,180
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460475CDQ2B63V-20DMZ-M9BAL-XC620
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460484CDQ2B63V-20DMZ-M9BAMS20
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460493CDQ2B63V-20DZ20
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460502CDQ2B63V-20DZ-M9BAL20
30,580
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460511CDQ2B63V-20DZ-XC620
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460545CDQ2B63V-25DMZ-XC625
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460563CDQ2B63V-25DZ-F7BALS25
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460572CDQ2B63V-25DZ-F7BALS-XC625
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460581CDQ2B63V-25DZ-F7BAL-XC625
36,580
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460597CDQ2B63V-25DZ-M9BAL-XC625
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460606CDQ2B63V-25DZ-M9BAVL25
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460615CDQ2B63V-25DZ-M9PAVL25
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460633CDQ2B63V-30DMZ30
23,270
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460642CDQ2B63V-30DMZ-M9BAM30
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460651CDQ2B63V-35DMZ35
23,650
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460667CDQ2B63V-35DMZ-M9BAL35
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460676CDQ2B63V-40DMZ40
23,930
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460685CDQ2B63V-45DZ-F7BAL45
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460694CDQ2B63V-50DMZ-F7BAL-XC650
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460703CDQ2B63V-50DMZ-M9BAL50
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460712CDQ2B63V-50DMZ-M9BAL-XC650
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460721CDQ2B63V-50DMZ-M9BAVL350
39,330
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460737CDQ2B63V-5DMZ5
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460746CDQ2B63V-65DMZ-M9BAL365
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460755CDQ2B63V-75DMZ75
27,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460764CDQ2B63V-75DMZ-M9BAL-XC675
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460773CDQ2B63V-75DMZ-XC675
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460782CDQ2B63V-75DZ-M9BAL75
35,480
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460791CDQ2B63V-75DZ-M9BAL-XC675
38,940
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460432CDQ2B63V-15D-F7BAVL-XC615
32,550
取扱い終了
返品不可
52460441CDQ2B63V-20D-F7BAZ-XC620
33,550
取扱い終了
返品不可
52460527CDQ2B63V-25D-M9BAL-XC625
31,250
取扱い終了
返品不可
52460536CDQ2B63V-25DM-XC625
24,400
取扱い終了
返品不可
52460554CDQ2B63V-25D-XC625
23,550
取扱い終了
返品不可
52460624CDQ2B63V-30D-F7BALS-XC630
28,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする