曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-10

薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52460886CDQ2B80-10+0DCMZ-M9BVL-XC11100
78,210
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460895CDQ2B80-10+0DCMZ-M9B-XC11100
76,670
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460904CDQ2B80-10+0DCZ-A73-XC11100
74,310
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460913CDQ2B80-10+0DCZ-A93V-XC11100
74,090
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460922CDQ2B80-10+0DCZ-M9BVL-XC11100
77,170
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460931CDQ2B80-10+0DCZ-XC11100
70,020
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460965CDQ2B80-10+0DMZ-A93VL-XC11100
68,860
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460974CDQ2B80-10+0DMZ-M9BV-XC11100
70,620
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460983CDQ2B80-10+0DZ-A73L-XC11100
68,040
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52460992CDQ2B80-10+0DZ-A73-XC11100
67,380
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461001CDQ2B80-10+0DZ-A93L-XC11100
67,160
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461017CDQ2B80-10+0DZ-A93VL-XC11100
67,820
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461026CDQ2B80-10+0DZ-A93V-XC11100
67,160
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461035CDQ2B80-10+0DZ-A93-XC11100
66,500
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461044CDQ2B80-10+0DZ-M9BW4-XC11100
75,410
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461053CDQ2B80-10+0DZ-XC11100
63,090
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461062CDQ2B80-10+10DCMZ-A73L3-XC111010
79,480
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461071CDQ2B80-10+10DCMZ-A93L3-XC111010
78,160
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461087CDQ2B80-10+10DZ-M9BL3-XC111010
73,480
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461096CDQ2B80-10+10DZ-M9BWZ3-XC111010
75,300
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461105CDQ2B80-10+10DZ-XC111010
64,080
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461114CDQ2B80-10+15DZ-F7BV4-XC111015
77,500
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461123CDQ2B80-10+15DZ-M9BV4-XC111015
77,500
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461141CDQ2B80-10+20DCMZ-M9BL3-XC111020
82,340
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461157CDQ2B80-10+20DCMZ-XC111020
72,930
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461184CDQ2B80-10+25DCMZ-XC111025
73,430
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461245CDQ2B80-10+40DCZ-M9B3-XC111040
82,010
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461254CDQ2B80-10+40DMZ-M9BL3-XC111040
77,110
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461263CDQ2B80-10+40DMZ-XC111040
67,710
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461272CDQ2B80-10+50DMZ-M9NV4-XC101050
69,520
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461281CDQ2B80-10+5DCMZ-M9BWL-XC11105
78,380
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461324CDQ2B80-10+5DZ-M9BWZ3-XC11105
74,800
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461333CDQ2B80-10+5DZ-M9B-XC11105
69,190
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461342CDQ2B80-10DCMZ-A73CL--
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461351CDQ2B80-10DCMZ-BQ--
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461367CDQ2B80-10DCMZ-M9BVL3--
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461376CDQ2B80-10DCMZ-M9BWVS--
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461385CDQ2B80-10DCMZ-M9NVS--
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461394CDQ2B80-10DCMZ-M9PVSBPC--
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461403CDQ2B80-10DCZ-A73L-XC36--
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461412CDQ2B80-10DCZ-A73Z--
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461421CDQ2B80-10DCZ-A93--
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461437CDQ2B80-10DCZ-A93L--
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461446CDQ2B80-10DCZ-A93L-XC4--
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461455CDQ2B80-10DCZ-A93S--
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461464CDQ2B80-10DCZ-A93VZS--
27,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461473CDQ2B80-10DCZ-M9BAVLS--
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461482CDQ2B80-10DCZ-M9NVM--
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52461507CDQ2B80-10DFCMZ-M9BVL--
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52461516CDQ2B80-10DFCZ-M9BVL--
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする