曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-15

薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52464291CDQ2B80-15+0DCZ-A73-XC11015
75,350
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464307CDQ2B80-15+0DCZ-A93LS-XC11015
73,100
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464316CDQ2B80-15+0DCZ-A93V-XC11015
75,130
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464325CDQ2B80-15+0DCZ-F7BWV-XC11015
79,420
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464334CDQ2B80-15+0DCZ-M9BVL-XC11015
78,210
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464343CDQ2B80-15+0DCZ-M9BWV-XC11015
77,880
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464377CDQ2B80-15+0DZ-A73-XC11015
68,420
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464386CDQ2B80-15+0DZ-A93L-XC11015
68,200
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464395CDQ2B80-15+0DZ-A93V-XC11015
68,200
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464404CDQ2B80-15+0DZ-A93-XC11015
67,540
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464413CDQ2B80-15+0DZ-M9BWVL-XC11015
71,610
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464422CDQ2B80-15+0DZ-M9B-XC11015
69,740
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464431CDQ2B80-15+0DZ-XC11015
64,130
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464447CDQ2B80-15+10DZ-M9BL4-XC111015
77,610
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464492CDQ2B80-15+15DMZ-F7BAL-XC111515
77,220
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464501CDQ2B80-15+15DMZ-M9BAL-XC111515
75,020
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464517CDQ2B80-15+15DZ-M9BL4-XC111515
78,050
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464562CDQ2B80-15+25DZ-M9B-XC112515
72,110
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464571CDQ2B80-15+29DMZ-XC102915
55,390
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464632CDQ2B80-15+35DMZ-A93-XC113515
71,670
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464641CDQ2B80-15+35DMZ-M9BWL3-XC113515
78,490
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464657CDQ2B80-15+35DMZ-XC113515
68,260
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464675CDQ2B80-15+50DMZ-A933-XC105015
62,210
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464693CDQ2B80-15+5DCZ-M9BVL-XC11515
78,710
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464702CDQ2B80-15+5DCZ-XC11515
71,560
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464736CDQ2B80-15+5DZ-XC11515
64,630
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464745CDQ2B80-15DCMZ-A73C-XC6--
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464754CDQ2B80-15DCMZ-A73H--
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464763CDQ2B80-15DCMZ-A73L3--
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464772CDQ2B80-15DCMZ-A73LS--
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464781CDQ2B80-15DCMZ-A73S--
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464797CDQ2B80-15DCMZ-A93L--
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464806CDQ2B80-15DCMZ-M9BAL--
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464815CDQ2B80-15DCMZ-M9BAV--
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464824CDQ2B80-15DCMZ-M9BLS--
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464833CDQ2B80-15DCMZ-M9BS--
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464867CDQ2B80-15DCMZ-P5DWSC--
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464876CDQ2B80-15DCMZ-P5DWSCS--
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464885CDQ2B80-15DCZ-A73H--
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464894CDQ2B80-15DCZ-A73-X202--
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52464903CDQ2B80-15DCZ-BQ--
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464912CDQ2B80-15DCZ-F79L--
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464921CDQ2B80-15DCZ-M9BAL--
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464937CDQ2B80-15DCZ-M9BAVL--
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464946CDQ2B80-15DCZ-M9BWSDPC--
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464955CDQ2B80-15DCZ-M9BWVS--
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464964CDQ2B80-15DCZ-M9BWVSBPC--
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464973CDQ2B80-15DCZ-M9NVZ--
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52464982CDQ2B80-15DCZ-M9NWVL--
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52465016CDQ2B80-15DCZ-P5DWSC--
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする