曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-20

薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52466127CDQ2B80-20+0DCZ-XC11200
72,050
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466154CDQ2B80-20+0DMZ-M9NV-XC11200
72,660
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466163CDQ2B80-20+0DZ-A73-XC11200
69,410
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466172CDQ2B80-20+0DZ-A93V-XC11200
69,190
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466181CDQ2B80-20+0DZ-F7BVL-XC11200
72,270
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466197CDQ2B80-20+0DZ-J79W-XC11200
73,480
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466206CDQ2B80-20+0DZ-M9BL-XC11200
71,390
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466215CDQ2B80-20+0DZ-M9BVL-XC11200
72,270
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466224CDQ2B80-20+0DZ-M9PWSDPC-XC11200
75,680
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466233CDQ2B80-20+0DZ-XC11200
65,120
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466267CDQ2B80-20+15DCMZ-A93L-XC112015
78,540
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466276CDQ2B80-20+15DCMZ-XC112015
74,470
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466285CDQ2B80-20+15DMZ-XC112015
67,540
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466303CDQ2B80-20+20DCMZ-A73L4-XC102020
69,580
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466312CDQ2B80-20+20DCMZ-A93VL4-XC102020
69,140
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466321CDQ2B80-20+20DCMZ-A93VL-XC112020
79,700
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466337CDQ2B80-20+20DCMZ-XC112020
74,970
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466355CDQ2B80-20+20DCZ-XC112020
73,920
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466391CDQ2B80-20+20DMZ-A733-XC112020
74,470
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466407CDQ2B80-20+20DMZ-A93V3-XC112020
74,140
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466416CDQ2B80-20+20DMZ-F7BAL-XC112020
78,710
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466425CDQ2B80-20+20DMZ-M9BAL-XC112020
76,510
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466434CDQ2B80-20+20DMZ-M9BL-XC112020
74,310
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466443CDQ2B80-20+20DMZ-XC112020
68,040
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466513CDQ2B80-20+50DZ-A73HL4-XC102050
65,400
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466522CDQ2B80-20+50DZ-A93L4-XC102050
63,640
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466565CDQ2B80-20+5DCMZ-A93-XC10205
62,040
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466574CDQ2B80-20+5DCZ-M9BV3-XC11205
82,230
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466583CDQ2B80-20+5DCZ-XC11205
72,490
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466601CDQ2B80-20+5DMZ-M9BLS-XC11205
69,740
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466617CDQ2B80-20+5DMZ-XC11205
66,610
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466635CDQ2B80-20+60DZ-A73HL4-XC102060
66,390
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466644CDQ2B80-20+60DZ-A93L4-XC102060
64,630
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466653CDQ2B80-20+75DZ-J793-XC102075
66,220
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466662CDQ2B80-20+80DCMZ-M9B-XC102080
70,680
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466671CDQ2B80-20DCMZ-A72--
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466687CDQ2B80-20DCMZ-A73-XB13--
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466696CDQ2B80-20DCMZ-A93--
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466705CDQ2B80-20DCMZ-BQ--
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466714CDQ2B80-20DCMZ-F7BASDPC--
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466723CDQ2B80-20DCMZ-F7NVL-XB13--
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52466732CDQ2B80-20DCMZ-M9BW--
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466741CDQ2B80-20DCMZ-M9BWL--
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466757CDQ2B80-20DCMZ-M9BWS--
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466766CDQ2B80-20DCMZ-M9BWV--
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466775CDQ2B80-20DCMZ-M9N--
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466793CDQ2B80-20DCMZ-P5DWSC--
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466802CDQ2B80-20DCMZ-P5DWSCS--
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466827CDQ2B80-20DCZ-A93L--
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466836CDQ2B80-20DCZ-A93V-X202--
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする