曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-25

薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52468166CDQ2B80-25+0DCMZ-M9BWSDPC-XC11025
84,540
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468175CDQ2B80-25+0DCMZ-XC11025
73,980
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468184CDQ2B80-25+0DCZ-M9NL-XC11025
79,420
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468202CDQ2B80-25+0DMZ-XC11025
67,050
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468211CDQ2B80-25+0DZ-A73-XC11025
70,290
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468227CDQ2B80-25+0DZ-A93V-XC11025
70,070
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468236CDQ2B80-25+0DZ-M9B3-XC11025
74,420
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468245CDQ2B80-25+0DZ-M9BS-XC11025
68,810
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468254CDQ2B80-25+0DZ-XC11025
66,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468263CDQ2B80-25+10DCMZ-XC101025
59,070
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468272CDQ2B80-25+10DCZ-J79L3-XC111025
84,590
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468281CDQ2B80-25+10DCZ-M9BL3-XC111025
83,270
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468315CDQ2B80-25+15DZ-A73L3-XC111525
74,860
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468324CDQ2B80-25+15DZ-A93VL3-XC111525
74,530
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468333CDQ2B80-25+15DZ-XC111525
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468351CDQ2B80-25+25DCMZ-A73L4-XC102525
70,460
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468367CDQ2B80-25+25DCMZ-A93VL4-XC102525
70,020
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468385CDQ2B80-25+25DZ-XC112525
68,150
60,980
67,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468403CDQ2B80-25+27DMZ-M9BWZ4-XC102725
71,280
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468437CDQ2B80-25+50DMZ-A73Z-XC105025
63,640
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468446CDQ2B80-25+50DMZ-A93VZ-XC105025
63,470
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468455CDQ2B80-25+50DMZ-XC105025
58,030
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468464CDQ2B80-25+5DCZ-M9BL3-XC11525
82,780
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468473CDQ2B80-25+5DCZ-M9BL-XC11525
79,640
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468482CDQ2B80-25+5DCZ-XC11525
73,370
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468507CDQ2B80-25+5DZ-J79W-XC11525
74,800
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468516CDQ2B80-25+5DZ-M9BW-XC11525
72,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468525CDQ2B80-25DCMZ-A73C-XC6--
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468534CDQ2B80-25DCMZ-A79WLS--
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468543CDQ2B80-25DCMZ-A79WS--
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468552CDQ2B80-25DCMZ-A80-X271--
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468561CDQ2B80-25DCMZ-A90--
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468577CDQ2B80-25DCMZ-A90V-X271--
34,270
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468586CDQ2B80-25DCMZ-A93LS--
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468595CDQ2B80-25DCMZ-BQ--
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468604CDQ2B80-25DCMZ-F7BAVZ--
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468613CDQ2B80-25DCMZ-M9BAVL--
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468622CDQ2B80-25DCMZ-M9BL-X271--
37,790
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468631CDQ2B80-25DCMZ-M9BL-XB9--
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468647CDQ2B80-25DCMZ-M9BV--
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468656CDQ2B80-25DCMZ-M9BW--
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468665CDQ2B80-25DCMZ-M9BWLS--
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468674CDQ2B80-25DCMZ-M9B-XC4--
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468683CDQ2B80-25DCMZ-M9BZ--
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468717CDQ2B80-25DCMZ-P4DWSC-XC35--
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468726CDQ2B80-25DCMZ-P5DWSC--
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468735CDQ2B80-25DCMZ-P5DWSCS--
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52468744CDQ2B80-25DCMZ-X271--
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468753CDQ2B80-25DCMZ-XC35--
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52468762CDQ2B80-25DCZ-A93LS--
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする