曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-30

薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-30 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
229件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52470101CDQ2B80-30+0DCMZ-M9NL-XC11300
81,290
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470117CDQ2B80-30+0DCMZ-XC11300
74,800
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470126CDQ2B80-30+0DCZ-F7BALS-XC11300
79,090
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470135CDQ2B80-30+0DCZ-F7BAVL-XC11300
84,430
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470144CDQ2B80-30+0DCZ-F7BV3-XC11300
83,490
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470153CDQ2B80-30+0DCZ-M9BALS-XC11300
77,990
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470162CDQ2B80-30+0DCZ-M9BAVL-XC11300
82,890
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470171CDQ2B80-30+0DCZ-M9BV3-XC11300
83,490
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470187CDQ2B80-30+0DCZ-M9B-XC11300
79,370
70,980
78,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470196CDQ2B80-30+0DCZ-XC11300
73,760
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470275CDQ2B80-30+0DMZ-J79-XC11300
74,360
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470284CDQ2B80-30+0DMZ-M9B-XC11300
73,480
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470293CDQ2B80-30+0DMZ-M9NV-XC11300
74,360
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470302CDQ2B80-30+0DZ-A73L-XC11300
71,780
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470311CDQ2B80-30+0DZ-A73-XC11300
71,120
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470327CDQ2B80-30+0DZ-A93VL-XC11300
71,560
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470336CDQ2B80-30+0DZ-A93V-XC11300
70,900
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470345CDQ2B80-30+0DZ-M9B3-XC11300
75,240
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470354CDQ2B80-30+0DZ-M9BL-XC11300
73,100
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470363CDQ2B80-30+0DZ-M9BWS-XC11300
69,910
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470372CDQ2B80-30+0DZ-M9B-XC11300
72,440
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470381CDQ2B80-30+0DZ-XC11300
66,830
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470397CDQ2B80-30+100DCMZ-A734-XC1030100
74,470
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470442CDQ2B80-30+20DCMZ-P5DWSC3-XC113020
101,590
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470451CDQ2B80-30+20DCMZ-XC113020
76,510
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470467CDQ2B80-30+20DCZ-M9BW3-XC113020
84,700
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470476CDQ2B80-30+20DCZ-XC113020
75,460
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470485CDQ2B80-30+20DMZ-A934-XC113020
76,400
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470537CDQ2B80-30+30DCMZ-A73L4-XC103030
71,230
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470546CDQ2B80-30+30DCMZ-M9BL4-XC103030
73,870
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470555CDQ2B80-30+30DCMZ-M9BZ-XC103030
68,370
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470564CDQ2B80-30+30DMZ-M9BL-XC103030
62,980
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470573CDQ2B80-30+50DZ-XC103050
56,320
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470582CDQ2B80-30+5DCZ-M9BL3-XC11305
83,660
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470591CDQ2B80-30+5DCZ-M9NVL3-XC11305
84,980
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470625CDQ2B80-30+75DCMZ-A93V-XC103075
68,090
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470634CDQ2B80-30DCMZ-A73CS--
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470643CDQ2B80-30DCMZ-A73L-XC35--
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470652CDQ2B80-30DCMZ-A79W--
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470661CDQ2B80-30DCMZ-A93--
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470677CDQ2B80-30DCMZ-A93VL-XC35--
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470686CDQ2B80-30DCMZ-A93-XC35--
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470695CDQ2B80-30DCMZ-BQ--
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470704CDQ2B80-30DCMZ-F7BAL--
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470713CDQ2B80-30DCMZ-F7PW--
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470722CDQ2B80-30DCMZ-J79WL-XC35--
38,890
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52470731CDQ2B80-30DCMZ-M9B3--
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470747CDQ2B80-30DCMZ-M9B4--
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470756CDQ2B80-30DCMZ-M9BA--
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52470765CDQ2B80-30DCMZ-M9BASDPC--
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする