曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-35

薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52472402CDQ2B80-35+0DCZ-F7BV3-XC11035
84,480
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472411CDQ2B80-35+0DCZ-M9BV3-XC11035
84,480
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472436CDQ2B80-35+0DMZ-A93L3-XC11035
74,970
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472445CDQ2B80-35+0DMZ-XC11035
68,860
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472454CDQ2B80-35+0DZ-A73-XC11035
72,110
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472463CDQ2B80-35+0DZ-A93V-XC11035
71,890
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472506CDQ2B80-35+15DMZ-A734-XC111535
78,650
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472524CDQ2B80-35+25DMZ-A93-XC102535
60,230
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472533CDQ2B80-35+40DCMZ-M9NL4-XC104035
75,790
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472551CDQ2B80-35+50DZ-A73H4-XC105035
65,400
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472567CDQ2B80-35+50DZ-A934-XC105035
63,640
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472576CDQ2B80-35+70DCMZ-F7BAL4-XC107035
85,860
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472585CDQ2B80-35+70DCMZ-J79W4-XC107035
81,240
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472594CDQ2B80-35+70DCMZ-M9BW4-XC107035
76,840
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472603CDQ2B80-35+70DCMZ-XC107035
64,520
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472612CDQ2B80-35+75DCMZ-XC107535
64,520
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472621CDQ2B80-35+75DCZ-XC107535
62,430
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472752CDQ2B80-35DCMZ-A93--
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472761CDQ2B80-35DCMZ-A93Z--
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472777CDQ2B80-35DCMZ-BQ--
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472786CDQ2B80-35DCMZ-F7BWV--
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472795CDQ2B80-35DCMZ-F7BWVSDPC--
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472804CDQ2B80-35DCMZ-F7BWVZ--
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472813CDQ2B80-35DCMZ-J79CL-X271--
40,870
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472822CDQ2B80-35DCMZ-M9BAL--
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472831CDQ2B80-35DCMZ-M9BAVL--
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472847CDQ2B80-35DCMZ-M9BM--
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472856CDQ2B80-35DCMZ-M9BW--
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472865CDQ2B80-35DCMZ-M9BWS--
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472874CDQ2B80-35DCMZ-M9N--
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472883CDQ2B80-35DCMZ-M9NWL--
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472926CDQ2B80-35DCMZ-P4DWSC-XC35--
47,080
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472935CDQ2B80-35DCMZ-P5DWSC--
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472944CDQ2B80-35DCMZ-P5DWSCS--
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472953CDQ2B80-35DCMZ-XC4--
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52472962CDQ2B80-35DCZ-A93--
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472971CDQ2B80-35DCZ-M9BAL--
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472987CDQ2B80-35DCZ-M9BAVL--
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52472996CDQ2B80-35DCZ-M9BWSDPC--
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52473005CDQ2B80-35DCZ-M9BWVL--
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52473014CDQ2B80-35DCZ-M9N--
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52473041CDQ2B80-35DCZ-P5DWSC--
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52473057CDQ2B80-35DCZ-P5DWSCS--
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52473102CDQ2B80-35DFCMZ-M9BAL--
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473111CDQ2B80-35DFCMZ-M9BAVL--
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473127CDQ2B80-35DFCMZ-M9BL--
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473136CDQ2B80-35DFCMZ-M9BVL--
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473145CDQ2B80-35DFCZ--
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473154CDQ2B80-35DFCZ-M9BAL--
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473163CDQ2B80-35DFCZ-M9BAV--
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする