曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-40

薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52473863CDQ2B80-40+0DCMZ-M9B-XC11040
82,390
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473872CDQ2B80-40+0DCMZ-XC11040
76,780
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473897CDQ2B80-40+0DCZ-A73-XC11040
80,030
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473906CDQ2B80-40+0DCZ-A93V-XC11040
79,810
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473915CDQ2B80-40+0DCZ-A93-XC11040
79,150
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473942CDQ2B80-40+10DCMZ-M9BV3-XC111040
87,230
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473967CDQ2B80-40+10DMZ-M9BL-XC111040
76,840
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473976CDQ2B80-40+20DMZ-XC102040
56,870
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473985CDQ2B80-40+20DZ-F7BVL-XC102040
61,930
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52473994CDQ2B80-40+20DZ-M9BVL-XC102040
61,930
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474055CDQ2B80-40+40DZ-A73L4-XC104040
66,500
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474064CDQ2B80-40+40DZ-XC104040
56,600
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474073CDQ2B80-40+5DCMZ-F7BVL4-XC11540
91,410
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474082CDQ2B80-40+5DCMZ-F7BVL-XC11540
84,260
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474091CDQ2B80-40+5DCMZ-M9BVL4-XC11540
91,410
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474107CDQ2B80-40+5DCMZ-M9BVL-XC11540
84,260
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474116CDQ2B80-40+5DCMZ-XC11540
77,110
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474125CDQ2B80-40+5DCZ-A73-XC11540
80,360
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474134CDQ2B80-40+5DCZ-A93V-XC11540
80,140
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474152CDQ2B80-40+5DZ-A73-XC11540
73,430
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474161CDQ2B80-40+5DZ-A93V-XC11540
73,210
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474195CDQ2B80-40DCMZ-A73L4--
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474204CDQ2B80-40DCMZ-A73LS--
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474213CDQ2B80-40DCMZ-A93L4--
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474222CDQ2B80-40DCMZ-A93-XC35--
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474231CDQ2B80-40DCMZ-BQ--
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474247CDQ2B80-40DCMZ-BQ-XC6--
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474256CDQ2B80-40DCMZ-F7BVLS-X271--
36,470
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474265CDQ2B80-40DCMZ-M9BAVL--
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474274CDQ2B80-40DCMZ-M9BAVSDPC--
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474283CDQ2B80-40DCMZ-M9BM--
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474292CDQ2B80-40DCMZ-M9BVLS-X271--
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474301CDQ2B80-40DCMZ-M9BWSDPC--
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474317CDQ2B80-40DCMZ-M9BWV--
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474326CDQ2B80-40DCMZ-M9BWVL--
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474335CDQ2B80-40DCMZ-M9PL--
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474387CDQ2B80-40DCMZ-P5DWSC--
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474396CDQ2B80-40DCMZ-P5DWSCS--
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474405CDQ2B80-40DCMZ-XC6--
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474423CDQ2B80-40DCZ-A73H--
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474432CDQ2B80-40DCZ-A93--
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474441CDQ2B80-40DCZ-A93V-X202--
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474457CDQ2B80-40DCZ-A93V-XC6--
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52474466CDQ2B80-40DCZ-A93VZS--
30,060
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474475CDQ2B80-40DCZ-BQ--
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474484CDQ2B80-40DCZ-F7NVSDPC--
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474493CDQ2B80-40DCZ-J79C--
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474502CDQ2B80-40DCZ-M9BAMDPC--
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474511CDQ2B80-40DCZ-M9BASAPC--
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52474527CDQ2B80-40DCZ-M9BASDPC--
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする