曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-5

薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52877176CDQ2B80-5+5DZ-XC1055
50,880
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877185CDQ2B80-5+5DZ-XC1155
63,090
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877194CDQ2B80-5DCMZ-A93VLS--
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877203CDQ2B80-5DCMZ-M9NVL--
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877212CDQ2B80-5DCMZ-M9PVL--
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877221CDQ2B80-5DCZ-A73ZS--
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877237CDQ2B80-5DCZ-A93VLS--
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877246CDQ2B80-5DCZ-M9BVLS--
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877255CDQ2B80-5DMZ-BQ--
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52877264CDQ2B80-5DZ-A73CLS--
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52877273CDQ2B80-5DZ-A73LS--
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52877282CDQ2B80-5DZ-A93VLS--
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52877291CDQ2B80-5DZ-F7BVL--
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52877307CDQ2B80-5DZ-M9BVL--
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52877316CDQ2B80-5DZ-M9BVM--
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52877097CDQ2B80-5+10DCM-A73-XC11105
68,950
取扱い終了
返品不可
52877106CDQ2B80-5+30DCM-M9BL4-XC11305
78,150
取扱い終了
返品不可
52877115CDQ2B80-5+30DCM-XC11305
66,750
取扱い終了
返品不可
52877124CDQ2B80-5+45DCM-M9BL4-XC11455
79,250
取扱い終了
返品不可
52877133CDQ2B80-5+45DCM-XC11455
67,850
取扱い終了
返品不可
52877142CDQ2B80-5+5D-A73L-XC1155
61,850
取扱い終了
返品不可
52877151CDQ2B80-5+5DCM-A73-XC1155
68,500
取扱い終了
返品不可
52877167CDQ2B80-5+5D-XC1155
57,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする