曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-70

薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-70 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880764CDQ2B80-70+100DCZ-M9BVL4-XC1070100
80,800
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880773CDQ2B80-70+40DCMZ-J79CL-XC107040
73,480
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880782CDQ2B80-70DCMZ-A73LS--
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880791CDQ2B80-70DCMZ-A93VLS--
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880807CDQ2B80-70DCMZ-M9BWL-XB10--
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880816CDQ2B80-70DCMZ-M9BWVZ--
38,230
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880825CDQ2B80-70DCMZ-M9BWZ--
37,570
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880834CDQ2B80-70DCMZ-XC4--
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880843CDQ2B80-70DCZ--
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880852CDQ2B80-70DCZ-A93L-XB10--
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880861CDQ2B80-70DCZ-A93-XB10--
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880877CDQ2B80-70DCZ-F7BVL--
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880886CDQ2B80-70DCZ-M9BL--
35,310
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880895CDQ2B80-70DCZ-M9BL-XB10--
35,310
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880904CDQ2B80-70DCZ-XB10--
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880913CDQ2B80-70DFCZ-M9BVL--
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880922CDQ2B80-70DMZ-A90L-XC8--
47,410
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880931CDQ2B80-70DMZ-A93L--
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880947CDQ2B80-70DMZ-M9B3--
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880956CDQ2B80-70DMZ-M9BZ-XC8--
51,700
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880965CDQ2B80-70DMZ-XC8--
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880974CDQ2B80-70DZ-M9BW--
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52880983CDQ2B80-70DZ-M9BWL-XB10--
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする