曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-75

薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881017CDQ2B80-75+100DCMZ-M9NL4-XC1075100
81,570
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881026CDQ2B80-75+100DCMZ-XC1075100
68,590
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881044CDQ2B80-75+40DCMZ-M9B-XC107540
70,620
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881053CDQ2B80-75+65DMZ-XC107565
62,100
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881062CDQ2B80-75+75DZ-A93-XC107575
63,420
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881087CDQ2B80-75+90DCZ-M9BW4-XC107590
78,820
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881096CDQ2B80-75DCMZ-A733--
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881105CDQ2B80-75DCMZ-A73C--
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881114CDQ2B80-75DCMZ-A73H3--
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881123CDQ2B80-75DCMZ-A73HLS--
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881132CDQ2B80-75DCMZ-A73LS--
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881141CDQ2B80-75DCMZ-A90L--
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881157CDQ2B80-75DCMZ-A93L-XC6--
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881166CDQ2B80-75DCMZ-A93VLS--
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881175CDQ2B80-75DCMZ-A93Z--
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881184CDQ2B80-75DCMZ-BQ--
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881193CDQ2B80-75DCMZ-F7BWV--
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881202CDQ2B80-75DCMZ-F7BWVL--
39,110
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881211CDQ2B80-75DCMZ-F7BWVS--
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881227CDQ2B80-75DCMZ-F7BWVSDPC--
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881236CDQ2B80-75DCMZ-F7BWVZ--
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881245CDQ2B80-75DCMZ-F7PW--
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881254CDQ2B80-75DCMZ-J79CZ--
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881263CDQ2B80-75DCMZ-J79WL-XC4--
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881272CDQ2B80-75DCMZ-M9B--
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881281CDQ2B80-75DCMZ-M9BASBPC--
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881297CDQ2B80-75DCMZ-M9BAV--
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881306CDQ2B80-75DCMZ-M9BAVL--
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881315CDQ2B80-75DCMZ-M9BAVLS--
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881324CDQ2B80-75DCMZ-M9BL-XC35--
38,830
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881333CDQ2B80-75DCMZ-M9BWL-XC4--
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881342CDQ2B80-75DCMZ-M9BWV--
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881351CDQ2B80-75DCMZ-M9BWVLS--
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881367CDQ2B80-75DCMZ-M9BW-XC35--
38,720
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881376CDQ2B80-75DCMZ-M9BZS--
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881385CDQ2B80-75DCMZ-M9NL4--
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881394CDQ2B80-75DCMZ-M9NWL--
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881403CDQ2B80-75DCMZ-M9NWVZ--
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881412CDQ2B80-75DCMZ-M9PW--
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881455CDQ2B80-75DCMZ-P4DWSC-XC35--
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881464CDQ2B80-75DCMZ-P4DWSE-XC35--
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881473CDQ2B80-75DCMZ-P5DWSC--
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881482CDQ2B80-75DCMZ-P5DWSCS--
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881491CDQ2B80-75DCMZ-P5DWSC-X2131--
46,810
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881507CDQ2B80-75DCMZ-X271--
34,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881516CDQ2B80-75DCMZ-XC35--
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881525CDQ2B80-75DCMZ-XC6--
35,530
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52881543CDQ2B80-75DCZ-A73CS--
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881552CDQ2B80-75DCZ-A93LS--
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52881561CDQ2B80-75DCZ-A93S--
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする