曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B80-85

薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2B80-85 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52883512CDQ2B80-85DCMZ
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883521CDQ2B80-85DCMZ-M9BL-XB10
38,230
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883537CDQ2B80-85DCMZ-M9BVL3
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883546CDQ2B80-85DCZ
30,910
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883555CDQ2B80-85DCZ-F7BAL
41,580
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883564CDQ2B80-85DCZ-M9BWV
37,730
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883573CDQ2B80-85DMZ
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883582CDQ2B80-85DMZ-A73L
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883591CDQ2B80-85DMZ-A73L-XB10
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52883607CDQ2B80-85DMZ-A93VL-XB10
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52883616CDQ2B80-85DMZ-M9BL
35,920
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883625CDQ2B80-85DMZ-M9BVLS
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883634CDQ2B80-85DMZ-M9BVLS-XB10
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52883643CDQ2B80-85DMZ-M9BVL-XB10
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52883652CDQ2B80-85DMZ-XB10
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52883661CDQ2B80-85DZ-BQ
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52883677CDQ2B80-85DZ-XB10
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする