曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2BP

薄形シリンダ CDQ2BP - SMC薄形シリンダ CDQ2BP - SMC薄形シリンダ CDQ2BP - SMC薄形シリンダ CDQ2BP - SMC薄形シリンダ CDQ2BP - SMC薄形シリンダ CDQ2BP - SMC薄形シリンダ CDQ2BP - SMC薄形シリンダ CDQ2BP - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52887457CDQ2BP50-25D-P74S5025
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887466CDQ2BP63-30D-P746330
35,640
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887475CDQ2BP63-40DM-P74S6340
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887484CDQ2BP63-40DM-P756340
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887493CDQ2BP63-60DM6360
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887502CDQ2BP63-75D-P746375
40,540
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887511CDQ2BP80-25D-P748025
47,740
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887527CDQ2BP80-50D-P748050
50,110
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52887536CDQ2BP80-60D8060
44,110
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする