曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2BS50

薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2BS50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52892095CDQ2BS50-100DCMZ-A73100
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892104CDQ2BS50-100DCMZ-A73C100
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892113CDQ2BS50-100DCMZ-M9B100
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892122CDQ2BS50-100DCMZ-M9BWL100
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892131CDQ2BS50-100DCMZ-M9BWLS100
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892147CDQ2BS50-100DCZ-A73H100
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892156CDQ2BS50-100DCZ-A93100
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892165CDQ2BS50-100DCZ-M9B100
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892174CDQ2BS50-100DCZ-M9BZ100
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892183CDQ2BS50-100DCZ-M9NWM100
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892192CDQ2BS50-10DCMZ-A7210
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892201CDQ2BS50-10DCMZ-A9310
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892217CDQ2BS50-10DCMZ-BQ10
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892226CDQ2BS50-10DCMZ-M9BV10
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892235CDQ2BS50-10DCZ-A73L10
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892244CDQ2BS50-10DCZ-A9310
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892253CDQ2BS50-10DCZ-M9BVL10
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892262CDQ2BS50-15DCMZ-M9BWL15
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892271CDQ2BS50-15DCZ-A7315
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892287CDQ2BS50-15DCZ-BQ15
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892296CDQ2BS50-20DCMZ-A93L20
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892314CDQ2BS50-20DCZ-A9020
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892323CDQ2BS50-20DCZ-M9B20
19,970
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892332CDQ2BS50-20DCZ-M9BWV20
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892341CDQ2BS50-20DCZ-M9NL20
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892357CDQ2BS50-25DCMZ-BQ25
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892366CDQ2BS50-25DCMZ-M9BW25
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892375CDQ2BS50-25DCMZ-M9BWL25
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892384CDQ2BS50-25DCMZ-M9BWVL25
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892411CDQ2BS50-25DCZ-A7325
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892427CDQ2BS50-25DCZ-A73L25
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892436CDQ2BS50-25DCZ-M9BW25
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892445CDQ2BS50-25DCZ-M9BWL25
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892454CDQ2BS50-26DCMZ-M9B26
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892463CDQ2BS50-26DCMZ-M9NV26
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892472CDQ2BS50-30DCMZ-F7BAL30
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892481CDQ2BS50-30DCMZ-J79WS30
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892497CDQ2BS50-30DCMZ-M9BW30
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892506CDQ2BS50-30DCMZ-M9BWL30
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892515CDQ2BS50-30DCMZ-M9BZ30
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892524CDQ2BS50-30DCMZ-M9BZS30
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892533CDQ2BS50-30DCZ-A9330
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892542CDQ2BS50-30DCZ-A93L30
18,870
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892551CDQ2BS50-30DCZ-M9B30
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892567CDQ2BS50-30DCZ-M9BL30
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892576CDQ2BS50-30DCZ-M9BVL30
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892585CDQ2BS50-30DCZ-M9BWL30
21,620
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
52892594CDQ2BS50-30DCZ-M9BWS30
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892603CDQ2BS50-30DCZ-M9BWSDPC30
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52892612CDQ2BS50-30DCZ-M9BWV30
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする