曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2CP

薄形シリンダ CDQ2CP - SMC薄形シリンダ CDQ2CP - SMC薄形シリンダ CDQ2CP - SMC薄形シリンダ CDQ2CP - SMC薄形シリンダ CDQ2CP - SMC薄形シリンダ CDQ2CP - SMC薄形シリンダ CDQ2CP - SMC薄形シリンダ CDQ2CP - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52894931CDQ2CP50-100D-P7550100
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52894947CDQ2CP50-25D-P74ZS5025
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52894965CDQ2CP50-30D-P74Z5030
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52894974CDQ2CP50-35DM5035
23,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52894983CDQ2CP50-50D-P755050
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52894992CDQ2CP63-100D-P7463100
44,170
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895001CDQ2CP63-30D-P756330
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895017CDQ2CP63-75D-P756375
42,460
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895026CDQ2CP80-100D-P74L80100
61,050
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895035CDQ2CP80-100D-P7580100
58,960
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895044CDQ2CP80-30D-P758030
53,570
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895053CDQ2CP80-40D-P758040
54,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895062CDQ2CP80-50D-P758050
55,440
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52895071CDQ2CP80-75D-P758075
57,090
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52894956CDQ2CP50-25D-P74ZSS5025
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする