曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D12-1

薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52900513CDQ2D12-10DCMZ-A93LS10
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900522CDQ2D12-10DCMZ-M9BAVLS10
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900531CDQ2D12-10DCMZ-M9BVLS10
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900547CDQ2D12-10DCMZ-M9NVZ10
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900556CDQ2D12-10DCZ-M9BAVLS10
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900565CDQ2D12-10DCZ-M9BVLS10
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900574CDQ2D12-10DMZ-M9BAVLS10
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900583CDQ2D12-10DMZ-M9BVLS10
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900592CDQ2D12-10DMZ-M9BVSBPC10
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900601CDQ2D12-10DMZ-M9BVZ10
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900617CDQ2D12-10DMZ-X14410
¥5,890
¥5,398
¥5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
52900626CDQ2D12-10DZ-A9310
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900635CDQ2D12-10DZ-M9BVLS10
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900644CDQ2D12-12DMZ12
¥5,610
¥4,998
¥5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
52900653CDQ2D12-15DCMZ-J79Z15
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900662CDQ2D12-15DCMZ-M9BAL15
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900671CDQ2D12-15DCMZ-M9BAVL15
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900687CDQ2D12-15DCMZ-M9BL15
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900696CDQ2D12-15DCMZ-M9NV15
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900705CDQ2D12-15DCZ15
¥6,220
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900714CDQ2D12-15DCZ-M9BAL15
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900723CDQ2D12-15DCZ-M9BAVL15
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900732CDQ2D12-15DCZ-M9BL15
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900741CDQ2D12-15DCZ-M9BVL15
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900757CDQ2D12-15DMZ-A73LS15
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900766CDQ2D12-15DMZ-A93LS15
¥7,650
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900775CDQ2D12-15DMZ-BQ15
¥5,830
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900784CDQ2D12-15DMZ-F79S15
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900793CDQ2D12-15DMZ-F7P15
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900802CDQ2D12-15DMZ-J79L15
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900811CDQ2D12-15DMZ-M9BAL15
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900827CDQ2D12-15DMZ-M9BAV15
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900836CDQ2D12-15DMZ-M9BAVL15
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900845CDQ2D12-15DMZ-M9BAVL-X27115
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52900854CDQ2D12-15DMZ-M9BL15
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900863CDQ2D12-15DMZ-M9BLS15
¥8,750
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900872CDQ2D12-15DMZ-M9BWS15
¥8,690
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900881CDQ2D12-15DMZ-M9NAL15
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900897CDQ2D12-15DMZ-M9NW15
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900906CDQ2D12-15DMZ-M9PWV15
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900915CDQ2D12-15DZ15
¥5,340
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900924CDQ2D12-15DZ-F7NVS15
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900933CDQ2D12-15DZ-M9BAL15
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900942CDQ2D12-15DZ-M9BAVL15
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900951CDQ2D12-15DZ-M9BL15
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900967CDQ2D12-15DZ-M9BV15
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900976CDQ2D12-15DZ-M9BVL15
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52900985CDQ2D12-15DZ-M9BWVL15
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする