曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D12-3

薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D12-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52901554CDQ2D12-30DCMZ-A93L
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901563CDQ2D12-30DCMZ-BQ
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901572CDQ2D12-30DCMZ-J79WL
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901581CDQ2D12-30DCMZ-M9BAL
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901597CDQ2D12-30DCMZ-M9BAVL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901606CDQ2D12-30DCMZ-M9BWV
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901615CDQ2D12-30DCMZ-M9N
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901624CDQ2D12-30DCMZ-M9NLS
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901633CDQ2D12-30DCMZ-M9NZ
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901642CDQ2D12-30DCZ-M9BAL
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52901651CDQ2D12-30DCZ-M9BAVL
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52901667CDQ2D12-30DCZ-M9BL
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52901676CDQ2D12-30DCZ-M9BZ
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52901685CDQ2D12-30DMZ-A73L
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901694CDQ2D12-30DMZ-A93S
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901703CDQ2D12-30DMZ-F7PW
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901712CDQ2D12-30DMZ-M9BAL
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901721CDQ2D12-30DMZ-M9BAVL
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901737CDQ2D12-30DMZ-M9BWS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901746CDQ2D12-30DMZ-M9BZ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901755CDQ2D12-30DMZ-M9N
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901764CDQ2D12-30DMZ-M9NWV
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901773CDQ2D12-30DZ-M9BAL
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901782CDQ2D12-30DZ-M9BAVL
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901791CDQ2D12-30DZ-M9BWL
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52901807CDQ2D12-30DZ-M9NWL
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする