曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D16-3

薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52903426CDQ2D16-30DCMZ-A73C1630
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903435CDQ2D16-30DCMZ-A73S1630
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903444CDQ2D16-30DCMZ-BQ1630
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903453CDQ2D16-30DCMZ-M9BMS1630
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903462CDQ2D16-30DCMZ-M9BWL1630
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903471CDQ2D16-30DCMZ-M9BWV1630
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903487CDQ2D16-30DCMZ-M9N1630
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903496CDQ2D16-30DCZ-M9BAVL1630
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903505CDQ2D16-30DCZ-M9BL1630
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903514CDQ2D16-30DCZ-M9BVL1630
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903523CDQ2D16-30DCZ-M9BW1630
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903532CDQ2D16-30DCZ-M9NL1630
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903541CDQ2D16-30DMZ-A93LS1630
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903557CDQ2D16-30DMZ-A93S1630
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903566CDQ2D16-30DMZ-F79LS1630
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903575CDQ2D16-30DMZ-F7BWV1630
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903584CDQ2D16-30DMZ-J79WS1630
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903593CDQ2D16-30DMZ-M9BL-XC271630
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903602CDQ2D16-30DMZ-M9BS1630
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903611CDQ2D16-30DMZ-M9BWV1630
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903627CDQ2D16-30DMZ-M9BWVL1630
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903636CDQ2D16-30DMZ-M9NV1630
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903645CDQ2D16-30DMZ-M9NVL1630
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903654CDQ2D16-30DMZ-M9NW1630
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903663CDQ2D16-30DZ-A73S1630
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903672CDQ2D16-30DZ-A931630
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903681CDQ2D16-30DZ-M9B1630
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903697CDQ2D16-30DZ-M9BAL1630
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903706CDQ2D16-30DZ-M9BAVL1630
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903715CDQ2D16-30DZ-M9BL1630
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903724CDQ2D16-30DZ-M9BV1630
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903733CDQ2D16-30DZ-M9BVL1630
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903742CDQ2D16-30DZ-M9BWL-X1441630
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52903751CDQ2D16-30DZ-M9NW1630
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする