曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D20-1

薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全108種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52903916CDQ2D20-10DCMZ-BQ--複動片ロッド10
6,880
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903925CDQ2D20-10DCMZ-F7BVL--複動片ロッド10
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903934CDQ2D20-10DCMZ-M9BVLS--複動片ロッド10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903943CDQ2D20-10DCMZ-M9BVZ--複動片ロッド10
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903952CDQ2D20-10DCMZ-M9BWVLS--複動片ロッド10
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903961CDQ2D20-10DCMZ-M9NVS--複動片ロッド10
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903977CDQ2D20-10DCMZ-M9NWVS--複動片ロッド10
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903986CDQ2D20-10DCZ-BQ--複動片ロッド10
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903995CDQ2D20-10DCZ-M9BAVLS--複動片ロッド10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904004CDQ2D20-10DCZ-M9BVL--複動片ロッド10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904013CDQ2D20-10DCZ-M9NVS--複動片ロッド10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904022CDQ2D20-10DMZ-A93S--複動片ロッド10
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904031CDQ2D20-10DMZ-A93Z--複動片ロッド10
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904047CDQ2D20-10DMZ-BQ--複動片ロッド10
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904056CDQ2D20-10DMZ-M9BAVLS-XC6--複動片ロッド10
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904065CDQ2D20-10DMZ-M9BWVLS--複動片ロッド10
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904074CDQ2D20-10DMZ-M9NV--複動片ロッド10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904083CDQ2D20-10DMZ-M9NVM--複動片ロッド10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904092CDQ2D20-10DMZ-M9NWVLS--複動片ロッド10
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904101CDQ2D20-10DZ-A93--複動片ロッド10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904117CDQ2D20-10DZ-A93L--複動片ロッド10
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904126CDQ2D20-10DZ-BQ--複動片ロッド10
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904135CDQ2D20-10DZ-M9BAVLS--複動片ロッド10
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904144CDQ2D20-10DZ-M9NVS--複動片ロッド10
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904153CDQ2D20-10SMZ-F7BV--単動押出し形10
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52904162CDQ2D20-10SMZ-XC6-標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
5,890
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904171CDQ2D20-10SZ-標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904187CDQ2D20-10TMZ--(T) 単動 : 引込み10
5,780
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904196CDQ2D20-10TMZ-M9BAVLS--(T) 単動 : 引込み10
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904205CDQ2D20-10TMZ-M9BAVLS-XC6--(T) 単動 : 引込み10
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904214CDQ2D20-10TMZ-M9BAVZS--(T) 単動 : 引込み10
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904223CDQ2D20-10TMZ-M9BAVZS-XC6--(T) 単動 : 引込み10
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904232CDQ2D20-10TMZ-M9BWVLS--(T) 単動 : 引込み10
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904241CDQ2D20-10TZ--(T) 単動 : 引込み10
5,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904257CDQ2D20-10TZ-M9BV--(T) 単動 : 引込み10
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904266CDQ2D20-10TZ-M9BVL--(T) 単動 : 引込み10
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904275CDQ2D20-10TZ-M9BVLS--(T) 単動 : 引込み10
9,080
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904284CDQ2D20-10TZ-M9BVS--(T) 単動 : 引込み10
8,750
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
52904372CDQ2D20-15DCMZ-A73H3--複動片ロッド15
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904381CDQ2D20-15DCMZ-BQ--複動片ロッド15
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904397CDQ2D20-15DCMZ-F79L--複動片ロッド15
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904406CDQ2D20-15DCMZ-F7BAVLS--複動片ロッド15
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904415CDQ2D20-15DCMZ-F7BV--複動片ロッド15
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904424CDQ2D20-15DCMZ-M9BAL--複動片ロッド15
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904433CDQ2D20-15DCMZ-M9BAS--複動片ロッド15
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904442CDQ2D20-15DCMZ-M9BASBPC--複動片ロッド15
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904451CDQ2D20-15DCMZ-M9BAVL--複動片ロッド15
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904467CDQ2D20-15DCMZ-M9BLS--複動片ロッド15
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904476CDQ2D20-15DCMZ-M9BV--複動片ロッド15
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904485CDQ2D20-15DCMZ-M9BVZ--複動片ロッド15
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする