薄形シリンダ CDQ2D20-2

薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904984CDQ2D20-20DCMZ-A90VL20
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52904993CDQ2D20-20DCMZ-A9320
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905002CDQ2D20-20DCMZ-A93S20
9,240
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905011CDQ2D20-20DCMZ-BQ20
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905027CDQ2D20-20DCMZ-F7BVL20
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905036CDQ2D20-20DCMZ-J79CL20
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905045CDQ2D20-20DCMZ-J79W20
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905054CDQ2D20-20DCMZ-J79WSDPC20
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905063CDQ2D20-20DCMZ-M9BAL-XC620
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52905072CDQ2D20-20DCMZ-M9BAVL20
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905081CDQ2D20-20DCMZ-M9BS20
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905097CDQ2D20-20DCMZ-M9BW20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905106CDQ2D20-20DCMZ-M9BWS20
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905115CDQ2D20-20DCMZ-M9BWSDPC20
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905124CDQ2D20-20DCMZ-M9NL20
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905133CDQ2D20-20DCMZ-M9NW20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905142CDQ2D20-20DCZ-A73L20
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905151CDQ2D20-20DCZ-BQ20
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905167CDQ2D20-20DCZ-M9BAL20
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905176CDQ2D20-20DCZ-M9BAVL20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905185CDQ2D20-20DCZ-M9BL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905194CDQ2D20-20DCZ-M9BVL20
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905203CDQ2D20-20DCZ-M9NW20
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905212CDQ2D20-20DMZ-A79W20
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905221CDQ2D20-20DMZ-A79WS20
9,460
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905237CDQ2D20-20DMZ-A90VL20
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905246CDQ2D20-20DMZ-A9320
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905255CDQ2D20-20DMZ-BQ20
6,880
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905264CDQ2D20-20DMZ-F79S20
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905273CDQ2D20-20DMZ-F7BASBPC20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905282CDQ2D20-20DMZ-J79C20
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905291CDQ2D20-20DMZ-M9BAVL20
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905307CDQ2D20-20DMZ-M9BLS20
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905316CDQ2D20-20DMZ-M9BL-XC2620
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905325CDQ2D20-20DMZ-M9BWL-X144C20
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52905334CDQ2D20-20DMZ-M9BWL-X144D20
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52905343CDQ2D20-20DMZ-M9BWVSDPC20
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905352CDQ2D20-20DMZ-M9BWZ20
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905361CDQ2D20-20DMZ-M9BZ20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905377CDQ2D20-20DMZ-M9NWS20
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905386CDQ2D20-20DZ-A73LS20
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905395CDQ2D20-20DZ-A73S20
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905404CDQ2D20-20DZ-A93L20
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905413CDQ2D20-20DZ-F79F20
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905422CDQ2D20-20DZ-M9BAV20
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905431CDQ2D20-20DZ-M9BAVL20
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905447CDQ2D20-20DZ-M9BL20
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905456CDQ2D20-20DZ-M9BVL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905465CDQ2D20-20DZ-M9BWL20
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905474CDQ2D20-20DZ-M9NVL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする