薄形シリンダ CDQ2D20-3

薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905955CDQ2D20-30DCMZ-A72L30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905964CDQ2D20-30DCMZ-A73HL30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905973CDQ2D20-30DCMZ-A9330
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905982CDQ2D20-30DCMZ-A93L30
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52905991CDQ2D20-30DCMZ-A93V-XB930
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906007CDQ2D20-30DCMZ-BQ30
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906016CDQ2D20-30DCMZ-F7BWV30
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906025CDQ2D20-30DCMZ-M9B30
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906034CDQ2D20-30DCMZ-M9BAVL30
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906043CDQ2D20-30DCMZ-M9BLS30
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906052CDQ2D20-30DCMZ-M9BWS30
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906061CDQ2D20-30DCMZ-M9BWV30
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906077CDQ2D20-30DCMZ-M9BWVMDPCS30
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906086CDQ2D20-30DCMZ-M9N30
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906095CDQ2D20-30DCMZ-M9NL30
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906104CDQ2D20-30DCMZ-M9NW30
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906113CDQ2D20-30DCMZ-M9PZ30
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906122CDQ2D20-30DCZ-A73Z30
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906131CDQ2D20-30DCZ-M9BAL30
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906147CDQ2D20-30DCZ-M9BAVL30
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906156CDQ2D20-30DCZ-M9BL30
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906165CDQ2D20-30DCZ-XC630
7,590
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906174CDQ2D20-30DMZ-A93L-XB1330
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906183CDQ2D20-30DMZ-BQ30
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906192CDQ2D20-30DMZ-F7PVL30
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906201CDQ2D20-30DMZ-M9BAL-XC2730
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906217CDQ2D20-30DMZ-M9BAL-XC630
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906226CDQ2D20-30DMZ-M9BLS30
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906235CDQ2D20-30DMZ-M9BSDPC30
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906244CDQ2D20-30DMZ-M9BVZ30
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906253CDQ2D20-30DMZ-M9BWL-XC2630
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906262CDQ2D20-30DMZ-M9BWL-XC2730
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906271CDQ2D20-30DMZ-M9BZ30
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906287CDQ2D20-30DMZ-M9NVL30
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906296CDQ2D20-30DMZ-M9NW30
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906305CDQ2D20-30DMZ-M9NWV30
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906314CDQ2D20-30DMZ-M9PL30
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906323CDQ2D20-30DMZ-M9PVL30
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906332CDQ2D20-30DMZ-M9PWSDPC30
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906341CDQ2D20-30DMZ-XC2730
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906357CDQ2D20-30DZ-A72L30
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906366CDQ2D20-30DZ-A9630
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906375CDQ2D20-30DZ-F7BV30
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906384CDQ2D20-30DZ-M9BAL30
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906393CDQ2D20-30DZ-M9BAVL30
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906402CDQ2D20-30DZ-M9BVL30
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906411CDQ2D20-30DZ-M9BWL30
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906427CDQ2D20-30DZ-M9NWSDPC30
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906436CDQ2D20-32DMZ32
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906445CDQ2D20-35DCMZ-A73H35
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする