曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D20-4

薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D20-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52906822CDQ2D20-40DCMZ-A79W40
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906831CDQ2D20-40DCMZ-BQ40
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906847CDQ2D20-40DCMZ-J79CL40
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906856CDQ2D20-40DCMZ-M9BAVL40
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906865CDQ2D20-40DCMZ-M9BW40
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906874CDQ2D20-40DCMZ-M9N40
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906883CDQ2D20-40DCZ-M9BAL40
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906892CDQ2D20-40DCZ-M9BAVL40
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906901CDQ2D20-40DCZ-M9BL40
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906917CDQ2D20-40DCZ-M9BVL40
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906926CDQ2D20-40DMZ-A80L-X27140
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906935CDQ2D20-40DMZ-A93-X144B40
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906944CDQ2D20-40DMZ-M9BASBPC40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906953CDQ2D20-40DMZ-M9BAZ40
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906962CDQ2D20-40DMZ-M9BAZ-X27140
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52906971CDQ2D20-40DMZ-M9BLS40
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906987CDQ2D20-40DMZ-M9BSDPC40
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52906996CDQ2D20-40DMZ-M9BV40
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907005CDQ2D20-40DMZ-M9BVLS40
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907014CDQ2D20-40DMZ-M9BWMDPC40
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907023CDQ2D20-40DMZ-M9BWV40
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907032CDQ2D20-40DMZ-M9NL40
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907041CDQ2D20-40DMZ-X27140
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52907057CDQ2D20-40DMZ-XB1340
8,090
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
52907066CDQ2D20-40DZ-A93L40
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907075CDQ2D20-40DZ-A93LS40
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907084CDQ2D20-40DZ-BQ40
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907093CDQ2D20-40DZ-M9BAL40
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907102CDQ2D20-40DZ-M9BAVL40
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907111CDQ2D20-40DZ-M9BV40
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907127CDQ2D20-40DZ-M9BVL40
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907136CDQ2D20-40DZ-M9BWVM40
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907145CDQ2D20-45DCMZ-A73L45
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907154CDQ2D20-45DCMZ-M9BAL45
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907163CDQ2D20-45DCMZ-M9BAV45
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907172CDQ2D20-45DCMZ-M9BAVL45
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907181CDQ2D20-45DCMZ-M9BL45
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907197CDQ2D20-45DCMZ-M9BVL45
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907206CDQ2D20-45DCMZ-M9BVZ45
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907215CDQ2D20-45DCMZ-M9NV45
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907224CDQ2D20-45DCZ-M9BAL45
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52907233CDQ2D20-45DCZ-M9BAVL45
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52907242CDQ2D20-45DCZ-M9BL45
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52907251CDQ2D20-45DCZ-M9BVL45
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52907267CDQ2D20-45DMZ-BQ45
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907276CDQ2D20-45DMZ-J79CZ45
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907285CDQ2D20-45DMZ-M9BAL45
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907294CDQ2D20-45DMZ-M9BAV45
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907303CDQ2D20-45DMZ-M9BAVL45
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52907312CDQ2D20-45DMZ-M9BV45
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする