曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D25-3

薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全88種類を絞り込む
ストローク(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52909954CDQ2D25-30DCMZ-A73HL30
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52909963CDQ2D25-30DCMZ-A73LS30
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52909972CDQ2D25-30DCMZ-A9330
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52909981CDQ2D25-30DCMZ-A93LS30
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52909997CDQ2D25-30DCMZ-A93S30
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910006CDQ2D25-30DCMZ-F7BASBPC30
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910015CDQ2D25-30DCMZ-F7BV30
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910024CDQ2D25-30DCMZ-M9BA30
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910033CDQ2D25-30DCMZ-M9BAS30
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910042CDQ2D25-30DCMZ-M9BASBPC30
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910051CDQ2D25-30DCMZ-M9BAV30
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910067CDQ2D25-30DCMZ-M9BAVL30
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910076CDQ2D25-30DCMZ-M9BAVZ30
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910085CDQ2D25-30DCMZ-M9BVL30
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910094CDQ2D25-30DCMZ-M9BWSBPC30
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910103CDQ2D25-30DCMZ-M9BWV30
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910112CDQ2D25-30DCMZ-M9NVL30
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910121CDQ2D25-30DCMZ-M9NW30
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910137CDQ2D25-30DCMZ-M9NWZ30
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910146CDQ2D25-30DCZ-A73H30
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910155CDQ2D25-30DCZ-A9330
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910164CDQ2D25-30DCZ-M9BAL30
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910173CDQ2D25-30DCZ-M9BAVL30
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910182CDQ2D25-30DCZ-M9NL30
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910191CDQ2D25-30DCZ-M9PW30
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910207CDQ2D25-30DMZ-A73C30
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910216CDQ2D25-30DMZ-A73HL-XC630
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52910225CDQ2D25-30DMZ-A79WL30
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910234CDQ2D25-30DMZ-A9030
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910243CDQ2D25-30DMZ-A90L30
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910252CDQ2D25-30DMZ-A93L-XC630
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52910261CDQ2D25-30DMZ-A93S30
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910277CDQ2D25-30DMZ-BQ30
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910286CDQ2D25-30DMZ-J79WZ30
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910295CDQ2D25-30DMZ-M9BA30
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910304CDQ2D25-30DMZ-M9BAL-XC630
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52910313CDQ2D25-30DMZ-M9BAS30
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910322CDQ2D25-30DMZ-M9BAZ30
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910331CDQ2D25-30DMZ-M9BVS30
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910347CDQ2D25-30DMZ-M9BWLS30
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910356CDQ2D25-30DMZ-M9BWS30
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910365CDQ2D25-30DMZ-M9BWSDPC30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910374CDQ2D25-30DMZ-M9NAVL30
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910383CDQ2D25-30DMZ-M9NL30
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910392CDQ2D25-30DMZ-M9NVS30
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910401CDQ2D25-30DMZ-M9NWV30
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910417CDQ2D25-30DMZ-M9PWL30
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910426CDQ2D25-30DMZ-M9PWSDPC30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910435CDQ2D25-30DZ-A73HL30
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910444CDQ2D25-30DZ-A9330
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする