曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D25-4

薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910837CDQ2D25-40DCMZ-A73HL40
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910846CDQ2D25-40DCMZ-A90L40
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910855CDQ2D25-40DCMZ-M9BAS40
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910864CDQ2D25-40DCMZ-M9BASDPC40
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910873CDQ2D25-40DCMZ-M9BAVL40
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910882CDQ2D25-40DCMZ-M9BL340
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910891CDQ2D25-40DCMZ-M9BWLS-X144B40
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52910907CDQ2D25-40DCMZ-M9BWLS-X144D40
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52910916CDQ2D25-40DCMZ-M9BWS40
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910925CDQ2D25-40DCMZ-M9BWSDPC40
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910934CDQ2D25-40DCMZ-M9BZ40
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910943CDQ2D25-40DCMZ-M9NW40
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910952CDQ2D25-40DCMZ-X144B40
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52910961CDQ2D25-40DCZ40
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910977CDQ2D25-40DCZ-BQ40
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910986CDQ2D25-40DCZ-M9BAL40
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910995CDQ2D25-40DCZ-M9BAVL40
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911004CDQ2D25-40DCZ-M9BL40
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911013CDQ2D25-40DCZ-M9BVL40
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911022CDQ2D25-40DCZ-M9BW40
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911031CDQ2D25-40DCZ-M9BWL40
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911047CDQ2D25-40DCZ-M9NVLS40
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911056CDQ2D25-40DMZ-A93L340
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911065CDQ2D25-40DMZ-A93S40
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911074CDQ2D25-40DMZ-BQ40
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911083CDQ2D25-40DMZ-F79WLS40
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911092CDQ2D25-40DMZ-J79W40
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911101CDQ2D25-40DMZ-J79WSDPC340
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911117CDQ2D25-40DMZ-M9BAVL40
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911126CDQ2D25-40DMZ-M9BL340
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911135CDQ2D25-40DMZ-M9BVM40
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911144CDQ2D25-40DMZ-M9N40
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911153CDQ2D25-40DMZ-M9P40
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911162CDQ2D25-40DZ-A93L40
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911171CDQ2D25-40DZ-BQ40
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911187CDQ2D25-40DZ-J7940
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911196CDQ2D25-40DZ-M9B40
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911205CDQ2D25-40DZ-M9BAL40
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911214CDQ2D25-40DZ-M9BAVL40
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911223CDQ2D25-40DZ-M9BVL40
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911232CDQ2D25-40DZ-M9BWLS40
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911241CDQ2D25-45DCMZ-A93L45
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911257CDQ2D25-45DCMZ-M9BAL45
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911266CDQ2D25-45DCMZ-M9BAVL45
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911275CDQ2D25-45DCMZ-M9N45
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911284CDQ2D25-45DCMZ-M9NWL45
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911293CDQ2D25-45DCMZ-M9PWLS45
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911302CDQ2D25-45DCZ45
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911311CDQ2D25-45DCZ-M9BAL45
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911327CDQ2D25-45DCZ-M9BAVL45
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする