曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D25-5

薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D25-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52911564CDQ2D25-50DCMZ-A73CL2550
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911573CDQ2D25-50DCMZ-A93S2550
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911582CDQ2D25-50DCMZ-A93VL-X2712550
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52911591CDQ2D25-50DCMZ-BQ2550
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911607CDQ2D25-50DCMZ-F792550
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911616CDQ2D25-50DCMZ-F79LS2550
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911625CDQ2D25-50DCMZ-J79WL2550
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911634CDQ2D25-50DCMZ-J79WLS2550
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911643CDQ2D25-50DCMZ-M9BAV2550
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911652CDQ2D25-50DCMZ-M9BAVZ2550
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911661CDQ2D25-50DCMZ-M9BAZ2550
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911677CDQ2D25-50DCMZ-M9BVL2550
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911686CDQ2D25-50DCMZ-M9BVZ2550
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911695CDQ2D25-50DCMZ-M9BWS2550
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911704CDQ2D25-50DCMZ-M9BWSDPC2550
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911713CDQ2D25-50DCMZ-M9BWVL2550
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911722CDQ2D25-50DCMZ-M9BWVSDPC2550
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911731CDQ2D25-50DCMZ-M9BWVZ2550
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911747CDQ2D25-50DCMZ-M9BWZ2550
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911756CDQ2D25-50DCMZ-M9N2550
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911765CDQ2D25-50DCMZ-M9NLS2550
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911774CDQ2D25-50DCZ-A73C2550
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911783CDQ2D25-50DCZ-A73Z2550
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911792CDQ2D25-50DCZ-F7BVL2550
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911801CDQ2D25-50DCZ-M9BAL2550
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911817CDQ2D25-50DCZ-M9BAVL2550
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911826CDQ2D25-50DCZ-M9BAZ2550
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911835CDQ2D25-50DCZ-M9BL2550
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911844CDQ2D25-50DCZ-M9BS2550
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911853CDQ2D25-50DCZ-M9BVL2550
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911862CDQ2D25-50DCZ-M9BWL2550
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911871CDQ2D25-50DCZ-M9BWVZ2550
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911887CDQ2D25-50DMZ-A93L32550
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911896CDQ2D25-50DMZ-BQ2550
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911905CDQ2D25-50DMZ-F7BAVL-X144C2550
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52911914CDQ2D25-50DMZ-F7PL2550
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911923CDQ2D25-50DMZ-F7PW2550
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911932CDQ2D25-50DMZ-M9BA2550
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911941CDQ2D25-50DMZ-M9BAMBPC2550
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911957CDQ2D25-50DMZ-M9BASDPC2550
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911966CDQ2D25-50DMZ-M9BWM2550
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911975CDQ2D25-50DMZ-M9BWZS2550
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52911984CDQ2D25-50DMZ-M9B-XB92550
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52911993CDQ2D25-50DMZ-M9B-XC272550
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912002CDQ2D25-50DMZ-M9BZ2550
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912011CDQ2D25-50DMZ-M9BZS2550
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912027CDQ2D25-50DMZ-M9NW2550
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912036CDQ2D25-50DMZ-M9PL2550
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912045CDQ2D25-50DZ-A73LS2550
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912054CDQ2D25-50DZ-F79L2550
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする