曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D32-1

薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
247件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52912352CDQ2D32-100DCMZ-A73S-複動片ロッド100
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912361CDQ2D32-100DCMZ-A90L-複動片ロッド100
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912377CDQ2D32-100DCMZ-A90V-複動片ロッド100
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912386CDQ2D32-100DCMZ-A93LS-複動片ロッド100
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912395CDQ2D32-100DCMZ-A93-XC26-複動片ロッド100
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912404CDQ2D32-100DCMZ-A93Z-複動片ロッド100
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912413CDQ2D32-100DCMZ-BQ-複動片ロッド100
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912422CDQ2D32-100DCMZ-J79W-複動片ロッド100
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912431CDQ2D32-100DCMZ-M9BA-複動片ロッド100
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912447CDQ2D32-100DCMZ-M9BAS-複動片ロッド100
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912456CDQ2D32-100DCMZ-M9BASBPC-複動片ロッド100
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912465CDQ2D32-100DCMZ-M9BAV-複動片ロッド100
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912474CDQ2D32-100DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912483CDQ2D32-100DCMZ-M9BLS-複動片ロッド100
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912492CDQ2D32-100DCMZ-M9BS-複動片ロッド100
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912501CDQ2D32-100DCMZ-M9BSDPC-複動片ロッド100
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912517CDQ2D32-100DCMZ-M9BVL3-複動片ロッド100
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912526CDQ2D32-100DCMZ-M9BVLS-複動片ロッド100
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912535CDQ2D32-100DCMZ-M9BWSBPC-複動片ロッド100
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912544CDQ2D32-100DCMZ-M9BWV-複動片ロッド100
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912553CDQ2D32-100DCMZ-M9B-XC6-複動片ロッド100
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52912562CDQ2D32-100DCMZ-M9NV-複動片ロッド100
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912571CDQ2D32-100DCZ-A93-複動片ロッド100
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912587CDQ2D32-100DCZ-A93VL-複動片ロッド100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912596CDQ2D32-100DCZ-BQ-複動片ロッド100
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912605CDQ2D32-100DCZ-J79W-複動片ロッド100
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912614CDQ2D32-100DCZ-M9BAL-複動片ロッド100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912623CDQ2D32-100DCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912632CDQ2D32-100DCZ-M9BVMBPC-複動片ロッド100
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912641CDQ2D32-100DCZ-M9BZ-複動片ロッド100
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912657CDQ2D32-100DCZ-M9NVL-複動片ロッド100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912666CDQ2D32-100DMZ-A73-XC26-複動片ロッド100
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912675CDQ2D32-100DMZ-A80C-複動片ロッド100
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912684CDQ2D32-100DMZ-A93LS-複動片ロッド100
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912693CDQ2D32-100DMZ-A93Z-複動片ロッド100
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912702CDQ2D32-100DMZ-A93Z-XC26-複動片ロッド100
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912711CDQ2D32-100DMZ-A93Z-XC35-複動片ロッド100
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912727CDQ2D32-100DMZ-BQ-複動片ロッド100
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912736CDQ2D32-100DMZ-J79WL3-複動片ロッド100
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912745CDQ2D32-100DMZ-J79WSDPC-複動片ロッド100
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912754CDQ2D32-100DMZ-M9BALS-複動片ロッド100
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912763CDQ2D32-100DMZ-M9BAL-XB13-複動片ロッド100
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52912772CDQ2D32-100DMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912781CDQ2D32-100DMZ-M9BAZS-複動片ロッド100
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912797CDQ2D32-100DMZ-M9BL3-複動片ロッド100
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912806CDQ2D32-100DMZ-M9BLS-複動片ロッド100
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912815CDQ2D32-100DMZ-M9BM-複動片ロッド100
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912824CDQ2D32-100DMZ-M9BVZ-複動片ロッド100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912833CDQ2D32-100DMZ-M9BW3-複動片ロッド100
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52912842CDQ2D32-100DMZ-M9BWLS-複動片ロッド100
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする