曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D32-3

薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52916656CDQ2D32-300DCMZ-A73H300
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916665CDQ2D32-300DCMZ-M9B300
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916674CDQ2D32-300DCMZ-M9BA300
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916683CDQ2D32-300DCMZ-M9BAL300
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916692CDQ2D32-300DCMZ-M9BASBPC300
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916701CDQ2D32-300DCMZ-M9BL300
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916717CDQ2D32-300DCMZ-M9BV300
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916726CDQ2D32-300DCMZ-M9BVL300
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916735CDQ2D32-300DCMZ-M9BW300
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916771CDQ2D32-300DCMZ-XC26300
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916787CDQ2D32-300DCZ300
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916796CDQ2D32-300DCZ-A93L300
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916805CDQ2D32-300DCZ-M9BW300
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916832CDQ2D32-30DCMZ-A73C30
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916841CDQ2D32-30DCMZ-A73H-XC2630
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916857CDQ2D32-30DCMZ-A73L-XC2630
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916866CDQ2D32-30DCMZ-A73L-XC3530
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52916875CDQ2D32-30DCMZ-A8030
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916884CDQ2D32-30DCMZ-A90VL30
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916893CDQ2D32-30DCMZ-A93LS30
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916902CDQ2D32-30DCMZ-A93L-XC3530
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52916911CDQ2D32-30DCMZ-A93-XC2630
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916927CDQ2D32-30DCMZ-A93Z30
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916936CDQ2D32-30DCMZ-BQ30
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916945CDQ2D32-30DCMZ-F79S30
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916954CDQ2D32-30DCMZ-J79L-XC2630
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916963CDQ2D32-30DCMZ-M9BSDPC-XC3530
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52916972CDQ2D32-30DCMZ-M9BVLS30
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916981CDQ2D32-30DCMZ-M9BVZ30
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52916997CDQ2D32-30DCMZ-M9BW30
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917006CDQ2D32-30DCMZ-M9BWZ30
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917015CDQ2D32-30DCMZ-M9NV30
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917024CDQ2D32-30DCMZ-M9NWL30
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917033CDQ2D32-30DCMZ-X27130
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52917042CDQ2D32-30DCMZ-XC2630
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917051CDQ2D32-30DCZ-A7330
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917067CDQ2D32-30DCZ-BQ30
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917076CDQ2D32-30DCZ-J79L30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917085CDQ2D32-30DCZ-M9B30
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917094CDQ2D32-30DCZ-M9BA30
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917103CDQ2D32-30DCZ-M9BAVL30
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917112CDQ2D32-30DCZ-M9BWL30
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917121CDQ2D32-30DCZ-M9NV30
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917137CDQ2D32-30DCZ-M9NVL30
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917146CDQ2D32-30DCZ-M9NW30
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917155CDQ2D32-30DCZ-M9NWVL30
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917164CDQ2D32-30DMZ-A72L30
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917173CDQ2D32-30DMZ-A73H-XC2630
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52917182CDQ2D32-30DMZ-A73L3-XC3530
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52917191CDQ2D32-30DMZ-A73L-XC3530
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする