曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D32-4

薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52918485CDQ2D32-40DCMZ-A73CL40
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918494CDQ2D32-40DCMZ-A73H-XC2640
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918503CDQ2D32-40DCMZ-A73L-XC2640
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918512CDQ2D32-40DCMZ-A73Z40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918521CDQ2D32-40DCMZ-A9040
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918537CDQ2D32-40DCMZ-A93L-XC2640
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918546CDQ2D32-40DCMZ-A93Z-XC3540
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918555CDQ2D32-40DCMZ-BQ40
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918564CDQ2D32-40DCMZ-F79L40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918573CDQ2D32-40DCMZ-J79L40
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918582CDQ2D32-40DCMZ-M9BA40
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918591CDQ2D32-40DCMZ-M9BASDPC40
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918607CDQ2D32-40DCMZ-M9BAV40
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918616CDQ2D32-40DCMZ-M9BAVL40
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918625CDQ2D32-40DCMZ-M9BAVL-X27140
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918634CDQ2D32-40DCMZ-M9BV40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918643CDQ2D32-40DCMZ-M9BWLS40
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918652CDQ2D32-40DCMZ-M9BWZ40
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918661CDQ2D32-40DCMZ-M9NLS40
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918677CDQ2D32-40DCMZ-M9NV40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918713CDQ2D32-40DCMZ-XC2640
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918722CDQ2D32-40DCZ-A73H-XC3540
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918731CDQ2D32-40DCZ-A93L40
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918747CDQ2D32-40DCZ-M9BA40
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918756CDQ2D32-40DCZ-M9BAVL40
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918765CDQ2D32-40DCZ-M9BW40
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918774CDQ2D32-40DCZ-M9BWV40
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918783CDQ2D32-40DCZ-M9BWVSDPC40
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918792CDQ2D32-40DCZ-M9N40
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918801CDQ2D32-40DCZ-XC3540
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918817CDQ2D32-40DMZ-A73HS40
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918826CDQ2D32-40DMZ-A73LS-X27140
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918835CDQ2D32-40DMZ-A73L-XC3540
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918844CDQ2D32-40DMZ-A9040
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918853CDQ2D32-40DMZ-BQ40
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918862CDQ2D32-40DMZ-F7BAVL-X27140
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918871CDQ2D32-40DMZ-M9BASBPC40
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918887CDQ2D32-40DMZ-M9BAVL-X27140
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918896CDQ2D32-40DMZ-M9BLS40
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918905CDQ2D32-40DMZ-M9BV40
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918914CDQ2D32-40DMZ-M9BVL-X27140
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918923CDQ2D32-40DMZ-M9BWL-XC3540
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52918932CDQ2D32-40DMZ-M9N40
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918941CDQ2D32-40DMZ-M9NVL40
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918957CDQ2D32-40DMZ-M9NW40
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918966CDQ2D32-40DMZ-M9NWL40
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918975CDQ2D32-40DMZ-M9PWSDPC40
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52918984CDQ2D32-40DMZ-M9PWSDPC-XC2640
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919036CDQ2D32-40DMZ-XC2640
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919045CDQ2D32-40DMZ-XC3540
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする