曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D32-5

薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D32-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全155種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52919727CDQ2D32-50DCMZ-A73HL3-複動片ロッド50
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919736CDQ2D32-50DCMZ-A73H-XC26-複動片ロッド50
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919745CDQ2D32-50DCMZ-A73L-XC35-複動片ロッド50
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52919754CDQ2D32-50DCMZ-A73-XC26-複動片ロッド50
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919763CDQ2D32-50DCMZ-A90L-複動片ロッド50
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919772CDQ2D32-50DCMZ-A93L3-複動片ロッド50
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919781CDQ2D32-50DCMZ-A93LS-XC26-複動片ロッド50
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919797CDQ2D32-50DCMZ-A93L-XC26-複動片ロッド50
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919806CDQ2D32-50DCMZ-A93L-XC35-複動片ロッド50
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52919815CDQ2D32-50DCMZ-A93L-XC92-複動片ロッド50
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52919824CDQ2D32-50DCMZ-A93-XC26-複動片ロッド50
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919833CDQ2D32-50DCMZ-A93Z-XC26-複動片ロッド50
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919842CDQ2D32-50DCMZ-BQ-複動片ロッド50
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919851CDQ2D32-50DCMZ-F7BVLS-複動片ロッド50
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919867CDQ2D32-50DCMZ-J79LS-複動片ロッド50
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919876CDQ2D32-50DCMZ-J79WS-複動片ロッド50
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919885CDQ2D32-50DCMZ-M9BA-複動片ロッド50
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919894CDQ2D32-50DCMZ-M9BAL3-複動片ロッド50
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919903CDQ2D32-50DCMZ-M9BASDPC-複動片ロッド50
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919912CDQ2D32-50DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919921CDQ2D32-50DCMZ-M9BAVL3-複動片ロッド50
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919937CDQ2D32-50DCMZ-M9BAZ-複動片ロッド50
22,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52919946CDQ2D32-50DCMZ-M9BVL3-複動片ロッド50
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919955CDQ2D32-50DCMZ-M9BVZ-複動片ロッド50
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919964CDQ2D32-50DCMZ-M9BWLS-複動片ロッド50
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919973CDQ2D32-50DCMZ-M9BWM-複動片ロッド50
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919982CDQ2D32-50DCMZ-M9BWS-複動片ロッド50
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52919991CDQ2D32-50DCMZ-M9BWV-複動片ロッド50
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920007CDQ2D32-50DCMZ-M9BWV3-複動片ロッド50
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920016CDQ2D32-50DCMZ-M9BWZ-複動片ロッド50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920025CDQ2D32-50DCMZ-M9NW-複動片ロッド50
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920034CDQ2D32-50DCMZ-M9NWS-複動片ロッド50
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920043CDQ2D32-50DCMZ-M9NWSDPC-複動片ロッド50
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920052CDQ2D32-50DCMZ-XC26-複動片ロッド50
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920061CDQ2D32-50DCMZ-XC35-複動片ロッド50
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52920077CDQ2D32-50DCZ-A93L-複動片ロッド50
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920086CDQ2D32-50DCZ-A93L3-複動片ロッド50
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920095CDQ2D32-50DCZ-BQ-複動片ロッド50
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920104CDQ2D32-50DCZ-F79L6-複動片ロッド50
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920113CDQ2D32-50DCZ-F79WL-複動片ロッド50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920122CDQ2D32-50DCZ-F7BAL-複動片ロッド50
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920131CDQ2D32-50DCZ-F7BAL-XC6-複動片ロッド50
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52920147CDQ2D32-50DCZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920156CDQ2D32-50DCZ-M9BL-複動片ロッド50
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920165CDQ2D32-50DCZ-M9BV-複動片ロッド50
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920174CDQ2D32-50DCZ-M9BWL-複動片ロッド50
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920183CDQ2D32-50DCZ-M9BWVL-複動片ロッド50
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920192CDQ2D32-50DCZ-M9N-複動片ロッド50
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52920226CDQ2D32-50DCZ-X271-複動片ロッド50
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52920235CDQ2D32-50DCZ-XC26-複動片ロッド50
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする