曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D32TN

薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2D32TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52922886CDQ2D32TN-100DMZ-A73100
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922895CDQ2D32TN-100DMZ-A73L100
¥19,750
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922904CDQ2D32TN-10DMZ-A73L10
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922913CDQ2D32TN-150DCMZ-M9BWVL150
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922922CDQ2D32TN-20DMZ-A9020
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922931CDQ2D32TN-30DMZ30
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922947CDQ2D32TN-30DMZ-F7BWVSDPC30
¥24,040
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52922956CDQ2D32TN-75DMZ-J79L75
¥20,850
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする