薄形シリンダ CDQ2D40-2

薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
262件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52926553CDQ2D40-200DCMZ-A73C200
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926562CDQ2D40-200DCMZ-A93200
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926571CDQ2D40-200DCMZ-J79CL200
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926587CDQ2D40-200DCMZ-J79W200
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926596CDQ2D40-200DCMZ-M9BAZ200
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926605CDQ2D40-200DCMZ-M9BL3200
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926614CDQ2D40-200DCMZ-M9NWV200
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926666CDQ2D40-200DCMZ-P5DWSC200
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926675CDQ2D40-200DCMZ-P5DWSCS200
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926684CDQ2D40-200DCMZ-P5DWSCS-XC26200
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926693CDQ2D40-200DCMZ-P5DWSC-XC26200
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926702CDQ2D40-200DCMZ-XC26200
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926711CDQ2D40-200DCZ-A93200
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926727CDQ2D40-200DCZ-A93VL200
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926736CDQ2D40-200DCZ-M9BWV200
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926745CDQ2D40-200DCZ-M9BWVL200
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926754CDQ2D40-200DCZ-M9N200
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926763CDQ2D40-200DCZ-M9PW200
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926815CDQ2D40-200DCZ-P5DWSC200
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926824CDQ2D40-200DCZ-P5DWSCS200
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926833CDQ2D40-200DCZ-P5DWSCS-XC26200
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926842CDQ2D40-200DCZ-P5DWSC-XC26200
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926851CDQ2D40-200DCZ-XC26200
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926867CDQ2D40-20DCMZ-A73-XC2620
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926876CDQ2D40-20DCMZ-A93LS20
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926885CDQ2D40-20DCMZ-A93V-XC2620
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926894CDQ2D40-20DCMZ-A93Z20
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926903CDQ2D40-20DCMZ-F7920
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926912CDQ2D40-20DCMZ-M9BAS20
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926921CDQ2D40-20DCMZ-M9BASDPCS20
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926937CDQ2D40-20DCMZ-M9BV20
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926946CDQ2D40-20DCMZ-M9BWL-XC2620
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926955CDQ2D40-20DCMZ-M9BWL-XC420
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52926964CDQ2D40-20DCMZ-M9B-XC2720
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52926973CDQ2D40-20DCMZ-M9NWL20
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927034CDQ2D40-20DCMZ-P4DWSC-X213120
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52927043CDQ2D40-20DCMZ-P5DWSC20
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927052CDQ2D40-20DCMZ-P5DWSCS20
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927061CDQ2D40-20DCMZ-P5DWSCS-XC2620
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927077CDQ2D40-20DCMZ-P5DWSC-XC2620
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927086CDQ2D40-20DCMZ-XC2620
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927095CDQ2D40-20DCMZ-XC620
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52927104CDQ2D40-20DCZ-A73HS20
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927113CDQ2D40-20DCZ-A73H-XC3520
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52927122CDQ2D40-20DCZ-A93L20
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927131CDQ2D40-20DCZ-A93VL20
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927147CDQ2D40-20DCZ-M9BAL20
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927156CDQ2D40-20DCZ-M9BAVL20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927165CDQ2D40-20DCZ-M9BVL20
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52927174CDQ2D40-20DCZ-M9BZ20
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする