曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D40-4

薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52931654CDQ2D40-40DCMZ-A73CL40
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931663CDQ2D40-40DCMZ-A73HS40
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931672CDQ2D40-40DCMZ-A73H-XC2640
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931681CDQ2D40-40DCMZ-A73LS40
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931697CDQ2D40-40DCMZ-A73L-XC440
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52931706CDQ2D40-40DCMZ-A80L40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931715CDQ2D40-40DCMZ-A93L40
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931724CDQ2D40-40DCMZ-A93VL-XC440
23,270
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52931733CDQ2D40-40DCMZ-A93-XC2640
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931742CDQ2D40-40DCMZ-A93Z40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931751CDQ2D40-40DCMZ-F7BASBPC40
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931767CDQ2D40-40DCMZ-F7BVL40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931776CDQ2D40-40DCMZ-M9BA40
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931785CDQ2D40-40DCMZ-M9BAM40
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931794CDQ2D40-40DCMZ-M9BAVL40
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931803CDQ2D40-40DCMZ-M9BL-XC3540
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52931812CDQ2D40-40DCMZ-M9BWL-XC2640
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931821CDQ2D40-40DCMZ-M9BWS40
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931837CDQ2D40-40DCMZ-M9NL40
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931846CDQ2D40-40DCMZ-M9NW40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931855CDQ2D40-40DCMZ-M9PAV40
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931943CDQ2D40-40DCMZ-P4DWSC40
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931952CDQ2D40-40DCMZ-P4DWSCS40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931961CDQ2D40-40DCMZ-P4DWSE-XC2640
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931977CDQ2D40-40DCMZ-P5DWL40
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931986CDQ2D40-40DCMZ-P5DWL-XC2640
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52931995CDQ2D40-40DCMZ-P5DWSC40
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932004CDQ2D40-40DCMZ-P5DWSCS40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932013CDQ2D40-40DCMZ-P5DWSCS-XC2640
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932022CDQ2D40-40DCMZ-P5DWSC-XC2640
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932031CDQ2D40-40DCMZ-XC2640
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932047CDQ2D40-40DCZ40
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932056CDQ2D40-40DCZ-F7940
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932065CDQ2D40-40DCZ-J79S40
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932074CDQ2D40-40DCZ-M9BAL40
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932083CDQ2D40-40DCZ-M9BVZ40
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932092CDQ2D40-40DCZ-M9BWL40
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932144CDQ2D40-40DCZ-P5DWSC40
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932153CDQ2D40-40DCZ-P5DWSCS40
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932162CDQ2D40-40DCZ-P5DWSCS-XC2640
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932171CDQ2D40-40DCZ-P5DWSC-XC2640
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932187CDQ2D40-40DCZ-XC2640
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932196CDQ2D40-40DMZ-A73L-X27140
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932205CDQ2D40-40DMZ-A73L-XC3540
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52932214CDQ2D40-40DMZ-A73Z-XC3540
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52932223CDQ2D40-40DMZ-A9040
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932232CDQ2D40-40DMZ-A93VL-XC3540
19,970
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52932241CDQ2D40-40DMZ-A93VZS40
16,150
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932257CDQ2D40-40DMZ-A93Z-XC2640
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52932266CDQ2D40-40DMZ-BQ40
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする