曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D40-5

薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全191種類を絞り込む
ストローク(mm)
191種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52933666CDQ2D40-50DCMZ-A73CL50
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933675CDQ2D40-50DCMZ-A73CLS50
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933684CDQ2D40-50DCMZ-A73HL50
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933693CDQ2D40-50DCMZ-A73Z-XC650
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52933702CDQ2D40-50DCMZ-A93VZ-XC650
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52933711CDQ2D40-50DCMZ-A93-XC2650
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933727CDQ2D40-50DCMZ-A93-XC450
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52933736CDQ2D40-50DCMZ-A93Z50
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933745CDQ2D40-50DCMZ-BQ50
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933754CDQ2D40-50DCMZ-F7950
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933763CDQ2D40-50DCMZ-F7BALS50
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933772CDQ2D40-50DCMZ-F7BASBPC50
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933781CDQ2D40-50DCMZ-F7BVLS50
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933797CDQ2D40-50DCMZ-J79C50
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933806CDQ2D40-50DCMZ-J79CS50
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933815CDQ2D40-50DCMZ-J79L-XC2650
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933824CDQ2D40-50DCMZ-J79WSDPC-XC2650
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933833CDQ2D40-50DCMZ-M9BAVL50
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933842CDQ2D40-50DCMZ-M9BAZ50
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933851CDQ2D40-50DCMZ-M9BWSDPC-XC2650
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933867CDQ2D40-50DCMZ-M9BWVSDPC50
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933876CDQ2D40-50DCMZ-M9BZ50
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933885CDQ2D40-50DCMZ-M9BZS50
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933894CDQ2D40-50DCMZ-M9N50
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933903CDQ2D40-50DCMZ-M9NVL50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52933912CDQ2D40-50DCMZ-M9NZ50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934025CDQ2D40-50DCMZ-P4DWL50
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934034CDQ2D40-50DCMZ-P4DWL-X213150
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52934043CDQ2D40-50DCMZ-P5DWL50
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934052CDQ2D40-50DCMZ-P5DWL-XC2650
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934061CDQ2D40-50DCMZ-P5DWSC50
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934077CDQ2D40-50DCMZ-P5DWSCS50
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934086CDQ2D40-50DCMZ-P5DWSCS-XC2650
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934095CDQ2D40-50DCMZ-P5DWSC-XC2650
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934104CDQ2D40-50DCMZ-P5DWSC-XC3550
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934113CDQ2D40-50DCMZ-P5DWZ50
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934122CDQ2D40-50DCMZ-XC2650
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934131CDQ2D40-50DCMZ-XC3550
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934147CDQ2D40-50DCMZ-XC650
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52934156CDQ2D40-50DCZ-A73L-XC3550
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52934165CDQ2D40-50DCZ-A79WL50
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934174CDQ2D40-50DCZ-A93Z50
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934183CDQ2D40-50DCZ-BQ50
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934192CDQ2D40-50DCZ-F7NV50
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934201CDQ2D40-50DCZ-J79WL50
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934217CDQ2D40-50DCZ-M9B50
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934226CDQ2D40-50DCZ-M9BAVL50
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934235CDQ2D40-50DCZ-M9BAZ-XC650
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52934244CDQ2D40-50DCZ-M9BVL50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52934253CDQ2D40-50DCZ-M9BWSDPC50
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする