曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D40-8

薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2D40-8 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52937473CDQ2D40-80DCMZ-M9BWLS-XB1080
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937482CDQ2D40-80DCZ-A9680
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937491CDQ2D40-80DMZ-A7380
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937507CDQ2D40-80DMZ-A9380
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937516CDQ2D40-80DMZ-A93V80
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937525CDQ2D40-80DMZ-F7BALS80
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937534CDQ2D40-80DMZ-M9B80
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937543CDQ2D40-80DMZ-M9BL80
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937552CDQ2D40-80DMZ-M9BWS-XB1080
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937561CDQ2D40-80DMZ-XB1080
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937577CDQ2D40-80DZ80
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52937586CDQ2D40-80DZ-M9BWS-XB1080
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937595CDQ2D40-85DMZ-A73-XB1085
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937604CDQ2D40-85DMZ-M9BVL-XB1085
23,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52937613CDQ2D40-85DMZ-XB1085
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする