曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D50-5

薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52948296CDQ2D50-50DCMZ-A73CL50
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948305CDQ2D50-50DCMZ-A73CLS50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948314CDQ2D50-50DCMZ-A73CS50
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948323CDQ2D50-50DCMZ-A73HS50
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948332CDQ2D50-50DCMZ-A73H-XC2650
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948341CDQ2D50-50DCMZ-A73LS-XC2650
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948357CDQ2D50-50DCMZ-A73L-XC2650
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948366CDQ2D50-50DCMZ-A73-XC2650
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948375CDQ2D50-50DCMZ-A93LS-XC2650
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948384CDQ2D50-50DCMZ-A93VLS-XC2650
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948393CDQ2D50-50DCMZ-BQ50
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948402CDQ2D50-50DCMZ-F7950
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948411CDQ2D50-50DCMZ-F7BVLS50
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948427CDQ2D50-50DCMZ-J79CS50
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948436CDQ2D50-50DCMZ-J79WSDPC-XC2650
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948445CDQ2D50-50DCMZ-M9BA50
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948454CDQ2D50-50DCMZ-M9BL350
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948463CDQ2D50-50DCMZ-M9BLS50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948472CDQ2D50-50DCMZ-M9BWL-XC3550
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52948481CDQ2D50-50DCMZ-M9BWM50
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948497CDQ2D50-50DCMZ-M9BWSDPC-XC2650
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948506CDQ2D50-50DCMZ-M9BWZ50
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948515CDQ2D50-50DCMZ-M9B-XC3550
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52948524CDQ2D50-50DCMZ-M9NWL50
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948612CDQ2D50-50DCMZ-P4DWL-XC3550
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52948621CDQ2D50-50DCMZ-P4DWSC50
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948637CDQ2D50-50DCMZ-P4DWSC-X213150
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52948646CDQ2D50-50DCMZ-P4DWSC-XC2650
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948655CDQ2D50-50DCMZ-P5DWL50
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948664CDQ2D50-50DCMZ-P5DWLS-XC2650
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948673CDQ2D50-50DCMZ-P5DWL-X213150
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52948682CDQ2D50-50DCMZ-P5DWL-XC2650
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948691CDQ2D50-50DCMZ-P5DWL-XC3550
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52948707CDQ2D50-50DCMZ-P5DWSC50
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948716CDQ2D50-50DCMZ-P5DWSCS50
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948725CDQ2D50-50DCMZ-P5DWSCS-XC2650
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948734CDQ2D50-50DCMZ-P5DWSC-XC2650
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948743CDQ2D50-50DCMZ-XC2650
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948752CDQ2D50-50DCMZ-XC2750
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948761CDQ2D50-50DCZ-A9350
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948777CDQ2D50-50DCZ-M9BAL50
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948786CDQ2D50-50DCZ-M9BAVL50
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948795CDQ2D50-50DCZ-M9BL50
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948804CDQ2D50-50DCZ-M9BVL50
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948813CDQ2D50-50DCZ-M9BW50
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948822CDQ2D50-50DCZ-M9B-XC3550
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52948874CDQ2D50-50DCZ-P5DWSC50
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948883CDQ2D50-50DCZ-P5DWSCS50
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948892CDQ2D50-50DCZ-P5DWSCS-XC2650
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52948901CDQ2D50-50DCZ-P5DWSC-XC2650
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする