薄形シリンダ CDQ2D50-9

薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-9 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952207CDQ2D50-90DCZ-A93LS
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952216CDQ2D50-90DCZ-A93LS-XB10
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952225CDQ2D50-90DMZ-A93L
22,660
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952234CDQ2D50-90DMZ-F7BVL
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952243CDQ2D50-90DMZ-M9BL-XB10
24,860
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952252CDQ2D50-90DMZ-M9BVL
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952261CDQ2D50-90DMZ-M9BWL
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする