薄形シリンダ CDQ2D50V

薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC薄形シリンダ CDQ2D50V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952855CDQ2D50V-100DZ100
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952864CDQ2D50V-100DZ-F7BAL100
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952873CDQ2D50V-10DZ10
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952882CDQ2D50V-15DMZ15
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952891CDQ2D50V-15DMZ-M9BALS-XC615
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952907CDQ2D50V-15DMZ-M9BAL-XC615
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952916CDQ2D50V-20DZ20
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952925CDQ2D50V-20DZ-M9BAVZ20
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952934CDQ2D50V-20DZ-M9BAZ20
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952943CDQ2D50V-25DMZ25
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952952CDQ2D50V-25DZ25
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952961CDQ2D50V-25DZ-F7BAL25
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52952846CDQ2D50V-100DM-F7BAL-XC6100
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする