曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63-2

薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
243件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52956827CDQ2D63-200DCMZ-A73ZS200
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956836CDQ2D63-200DCMZ-A93200
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956845CDQ2D63-200DCMZ-A933200
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956854CDQ2D63-200DCMZ-A93L-X271200
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52956863CDQ2D63-200DCMZ-A93L-XC6200
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52956872CDQ2D63-200DCMZ-A93Z200
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956881CDQ2D63-200DCMZ-A93Z-XC26200
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956897CDQ2D63-200DCMZ-BQ200
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956906CDQ2D63-200DCMZ-F7NTL200
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956915CDQ2D63-200DCMZ-M9BAVL200
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956924CDQ2D63-200DCMZ-M9BW200
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956933CDQ2D63-200DCMZ-M9BWZ200
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52956942CDQ2D63-200DCMZ-M9BZ200
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957012CDQ2D63-200DCMZ-P4DWL200
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957021CDQ2D63-200DCMZ-P4DWSC200
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957037CDQ2D63-200DCMZ-P4DWZ200
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957046CDQ2D63-200DCMZ-P5DWL200
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957055CDQ2D63-200DCMZ-P5DWSC200
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957064CDQ2D63-200DCMZ-P5DWSCS200
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957073CDQ2D63-200DCMZ-P5DWSCS-XC26200
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957082CDQ2D63-200DCMZ-P5DWSC-XC26200
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957091CDQ2D63-200DCMZ-P5DWZS200
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957107CDQ2D63-200DCMZ-XC26200
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957116CDQ2D63-200DCMZ-XC6200
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52957125CDQ2D63-200DCZ-A93200
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957134CDQ2D63-200DCZ-M9B200
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957143CDQ2D63-200DCZ-M9BWZ200
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957195CDQ2D63-200DCZ-P5DWSC200
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957204CDQ2D63-200DCZ-P5DWSCS200
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957213CDQ2D63-200DCZ-P5DWSCS-XC26200
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957222CDQ2D63-200DCZ-P5DWSC-XC26200
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957231CDQ2D63-200DCZ-XC26200
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957247CDQ2D63-20DCMZ-A93LS20
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957256CDQ2D63-20DCMZ-J79WL20
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957265CDQ2D63-20DCMZ-J79WS20
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957274CDQ2D63-20DCMZ-M9BAL20
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957283CDQ2D63-20DCMZ-M9BVL20
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957292CDQ2D63-20DCMZ-M9BW20
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957301CDQ2D63-20DCMZ-M9BWL20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957317CDQ2D63-20DCMZ-M9BWVL20
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957326CDQ2D63-20DCMZ-M9NWS20
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957335CDQ2D63-20DCMZ-M9PAM20
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957344CDQ2D63-20DCMZ-M9PAMDPCS20
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957396CDQ2D63-20DCMZ-P4DWSC-XC2620
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957405CDQ2D63-20DCMZ-P5DWSC20
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957414CDQ2D63-20DCMZ-P5DWSCS20
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957423CDQ2D63-20DCMZ-P5DWSCS-XC2620
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957432CDQ2D63-20DCMZ-P5DWSC-XC2620
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957441CDQ2D63-20DCMZ-XC2620
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52957457CDQ2D63-20DCZ-A93L20
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする